Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IDS WT-Armatur CONNECT AIR Piccolo chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IDS WT-Armatur CONNECT AIR Piccolo chrom
IDS WT-Armatur CONNECT AIR Piccolo chrom
Logo
Detailbild
Detailbild
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     4757-1705626
Hersteller:
     Ideal Standard
Herst.-Nr.:
     A7014AA
EAN/GTIN:
     4015413341912
Suchbegriffe:
Einhandarmatur
Einhandmischer
Einhebelarmatur
Einhebelmischer
IDS WT-Armatur CONNECT AIR Piccolo chrom
Weitere Informationen:
Höhe:
136 mm
Ausladung:
90 mm
Oberfläche:
chrom
Material:
Messing
Ablaufgarnitur:
mit Zugstangen-Ablaufgarnitur
Auslauf:
starr
Hahnlochanzahl:
für 1 Hahnloch
max.Wasserverbrauch bei 3 bar:
5 l/min
Armaturenart:
Einhandhebelmischer
Weitere Suchbegriffe: Waschtisch Dreilocharmatur, Waschtisch-Dreilochbatterie, Selbstschluss-Waschtischbatterie, Waschtisch Armatur, Waschtisch Einhandbatterie, Waschtisch-Einhebelmischer, Waschtisch-Einlochbatterie, Waschtischarmatur, Waschtischbatterie, waschtischarmatur ideal standard, selbstschluss-waschtischbatterie, Batterie, Einhebelbatterie, Mischbatterie, 1.11E+11, Waschtisch-Einhandhebelmischer, Armatur, Einhandbatterie, Einhandhebelmischer, Eingriffmischer, Einhebelwandbatterie, Hebelmischer, Mischer, Wasserhahn, 6000538152
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 106,42*
€ 131,79*
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 107,73*
€ 133,05*
28 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 110,24*
€ 136,20*
22 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 114,53*
€ 140,96*
Lager 4757
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 223,61*
€ 293,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 293,89*
€ 349,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 280,82*
€ 334,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 262,49*
€ 312,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 251,08*
€ 298,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 242,99*
€ 289,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 223,61*
€ 266,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ideal Standard
A6564AA
ab € 110,10*
Ähnlich
Ideal Standard
A6565AA
ab € 107,63*
Ähnlich
Ideal Standard
A7012AA
ab € 124,74*
Ähnlich
Ideal Standard
A7015AA
ab € 121,98*
Ähnlich
Ideal Standard
A7018AA
ab € 105,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.