Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Keuco Klappsitz PLAN CARE Sitzfläche 360


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Keuco Klappsitz PLAN CARE Sitzfläche 360
Keuco Klappsitz PLAN CARE Sitzfläche 360
Logo
Detailbild
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     4757-1702229
Hersteller:
     Keuco
Herst.-Nr.:
     34981010038
EAN/GTIN:
     4017214136445
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bad Haltegriff
Badewannengriff
Sicherheits Haltegriff
Sicherheitshaltegriff
Keuco Klappsitz PLAN CARE Sitzfläche 360mm vc/lichtgrau
Weitere Informationen:
Breite:
360 mm
Höhe:
497+/-25 mm
Tiefe:
489 mm
Material Sitz/Bezug:
Kunststoff
Ausstattung:
mit abnehmbarer Rückenlehne
Material Fuß/Gestell:
Metall
Farbe Sitz/Bezug:
lichtgrau
Belastbarkeit:
110 kg
Farbe Fuß/Gestell:
verchromt
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 460,47*
€ 521,61*
€ 5,95*
ab € 515,82*
€ 584,21*
14 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 534,27*
€ 606,13*
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 544,04*
€ 618,09*
Lager 4757
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 898,38*
€ 1.115,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.115,01*
€ 1.326,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.078,30*
€ 1.283,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.009,25*
€ 1.201,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 962,88*
€ 1.145,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 931,82*
€ 1.108,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 898,38*
€ 1.069,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Keuco
34982170038
ab € 400,02*
Ähnlich
Keuco
34981170038
ab € 411,05*
Ähnlich
Keuco
34982170037
ab € 398,39*
Ähnlich
Keuco
34981170037
ab € 409,28*
Ähnlich
Keuco
34982170051
ab € 400,12*
Ähnlich
Keuco
34981170051
ab € 410,22*
Ähnlich
Keuco
34982010038
ab € 441,82*
Ähnlich
Keuco
34982010037
ab € 444,61*
Ähnlich
Keuco
34981010037
ab € 458,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.