Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Keuco Klappsitz PLAN CARE Sitzfläche 360


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Keuco Klappsitz PLAN CARE Sitzfläche 360
Keuco Klappsitz PLAN CARE Sitzfläche 360
Logo
Detailbild
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     4757-1702228
Hersteller:
     Keuco
Herst.-Nr.:
     34981010037
EAN/GTIN:
     4017214136414
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bad Haltegriff
Badewannengriff
Sicherheits Haltegriff
Sicherheitshaltegriff
Keuco Klappsitz PLAN CARE Sitzfläche 360mm vc/sw
Weitere Informationen:
Breite:
360 mm
Höhe:
497+/-25 mm
Tiefe:
489 mm
Material Sitz/Bezug:
Kunststoff
Ausstattung:
mit abnehmbarer Rückenlehne
Material Fuß/Gestell:
Metall
Farbe Sitz/Bezug:
schwarz
Belastbarkeit:
110 kg
Farbe Fuß/Gestell:
verchromt
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 458,14*
€ 520,38*
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 511,72*
€ 580,82*
€ 5,95*
ab € 513,66*
€ 582,83*
15 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 537,61*
€ 604,70*
Lager 4757
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 898,91*
€ 1.112,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.112,34*
€ 1.323,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.075,78*
€ 1.280,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.007,50*
€ 1.198,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 961,74*
€ 1.144,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 930,72*
€ 1.107,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 898,91*
€ 1.069,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Keuco
34982170038
ab € 400,02*
Ähnlich
Keuco
34981170038
ab € 411,05*
Ähnlich
Keuco
34982170037
ab € 398,39*
Ähnlich
Keuco
34981170037
ab € 409,28*
Ähnlich
Keuco
34982170051
ab € 400,12*
Ähnlich
Keuco
34981170051
ab € 410,22*
Ähnlich
Keuco
34981010038
ab € 460,47*
Ähnlich
Keuco
34982010038
ab € 441,82*
Ähnlich
Keuco
34982010037
ab € 444,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.