Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Keuco Eckschwammkorb vc


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1702212
Hersteller:
     Keuco
Herst.-Nr.:
     24944010000
EAN/GTIN:
     4017214092192
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Duscheckablage
Eckablage
Eckduschablage
eckablage
mit verdeckter Befestigung · abnehmbar
Weitere Informationen:
Farbe:
chrom
Breite:
263 mm
Besonderheiten:
abnehmbar
Montage:
Wandmontage
Befestigungsart:
zum Schrauben
Variante:
offen
Accessoireart:
Duschkorb
Form:
3-eckig
Serie:
Duschablagen
Marke:
KEUCO
Material:
Metall
Tiefe:
180 mm
Höhe:
47 mm
Weitere Suchbegriffe: 0130600021500, Ablage, Ablagekorb, Schwamm-/Duschkorb/-ablage, Schwammablage, Schwammhalter
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 49,32*
€ 63,78*
6 Tage
1
€ 5,99*
ab € 49,61*
€ 64,35*
Lager 4757
5
€ 5,49*
ab € 52,77*
€ 68,14*
14 Tage
6
€ 5,90*
ab € 54,12*
€ 69,82*
67 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 57,21*
€ 72,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,14*
€ 81,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,05*
€ 79,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,85*
€ 75,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,91*
€ 73,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 60,21*
€ 71,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 52,77*
€ 62,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Keuco
24904010000
€ 58,73*
Ähnlich
Keuco
24944010100
€ 74,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.