Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geberit Stand-Tiefspül-WC iCon Square Ri


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Geberit Stand-Tiefspül-WC iCon Square Ri
Geberit Stand-Tiefspül-WC iCon Square Ri
Logo
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1699263
Hersteller:
     Geberit
Herst.-Nr.:
     211910600
EAN/GTIN:
     4022009336887
Suchbegriffe:
Klo
Klosett
Toilette
Toilettenbecken
Geberit Stand-Tiefspül-WC iCon Square Rimfree wandb. geschlossene Form weiß KT
Weitere Informationen:
Breite:
350 mm
Material:
Sanitärkeramik
Höhe:
400 mm
Innenform:
Tiefspüler
Tiefe:
560 mm
Abgang:
waagerecht
Spülrand:
spülrandlos
Geeignet:
für Unterputz-Spülkasten
Ausstattung:
Vollmenge 6 l
Weitere Suchbegriffe: WC Becken, wc becken wandhängend geberit, klo tiefspüler, wand klo, Stand-WC, 1.02E+11, WC, Standklosett, 6000512581
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
€ 52,95*
ab € 311,55*
€ 372,43*
15 Tage
unbekannt
€ 55,90*
ab € 331,97*
€ 397,05*
€ 5,95*
ab € 349,99*
€ 416,64*
Lager 4757
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.049,77*
€ 1.327,84*
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.327,84*
€ 1.580,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.273,47*
€ 1.515,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.179,10*
€ 1.403,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.121,43*
€ 1.334,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1.085,25*
€ 1.291,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.049,77*
€ 1.249,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Geberit
204000000
ab € 136,35*
Ähnlich
Geberit
201950000
ab € 226,41*
Ähnlich
Geberit
201950600
ab € 267,57*
Ähnlich
Geberit
204000600
ab € 166,44*
Ähnlich
Geberit
212015600
ab € 246,28*
Ähnlich
Geberit
212015000
ab € 196,26*
Ähnlich
Geberit
201715600
ab € 294,20*
Ähnlich
Geberit
201715000
ab € 243,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.