Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEBERIT 211910600 Geberit Stand-Tiefspül-WC iCon Square Rimfree wandb. geschlos


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GEBERIT 211910600 Geberit Stand-Tiefspül-WC iCon Square Rimfree wandb. geschlos
GEBERIT 211910600 Geberit Stand-Tiefspül-WC iCon Square Rimfree wandb. geschlos
GEBERIT 211910600 Geberit Stand-Tiefspül-WC iCon Square Rimfree wandb. geschlos
Artikel-Nr.:
     2280-2018920856
Hersteller:
     Geberit
Herst.-Nr.:
     211910600
EAN/GTIN:
     4022009336887
Suchbegriffe:
Klo
Klosett
Toilette
Toilettenbecken
Geberit Stand-Tiefspül-WC iCon Square Rimfree wandb. geschlossene Form weiß KT 350 x 405 x 560 mm · Vollmenge 6 l · Abgang horizontal oder vertikal · für UP-Kasten · inkl. Befestigungsmaterial Weitere technische Eigenschaften: · Glanzgrad: glänzend · Höhe (1): 405mm · Kindertoilette: Nein · Lochabstand Befestigung Wand-WC: 180mm · M
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
211910600
Werksnummer:
6000512581
Länge netto mm:
400,00
Breite netto mm:
585,00
Höhe netto mm:
530,00
Gewicht brutto Kg:
28,500000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
weiß
Produktart:
Geberit Stand-Tiefspül-WC iCon Square
Ausfuehrung:
weiß
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2280
15 Tage
nicht lagernd
€ 52,95*
ab € 310,19*
€ 372,73*
15 Tage
unbekannt
€ 55,90*
ab € 332,97*
€ 397,38*
€ 5,95*
ab € 347,09*
€ 416,98*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.047,16*
€ 1.328,99*
Preise: Lager 2280
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 372,73*
€ 443,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 372,32*
€ 443,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 360,64*
€ 429,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 346,03*
€ 411,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 310,19*
€ 369,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 2280
Versand: Lager 2280
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 52,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2280
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Geberit
204000000
ab € 137,02*
Ähnlich
Geberit
201950000
ab € 227,26*
Ähnlich
Geberit
201950600
ab € 267,93*
Ähnlich
Geberit
204000600
ab € 167,67*
Ähnlich
Geberit
212015600
ab € 247,97*
Ähnlich
Geberit
212015000
ab € 196,64*
Ähnlich
Geberit
201715600
ab € 291,77*
Ähnlich
Geberit
201715000
ab € 244,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.