Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Sanitärtechnik
>
Badeinrichtung
>
WC-Sitz
>
Toilettensitz mit Absenkautomatik
>
Artikel
Geberit WC-Sitz COURREGES mit Deckel passend zu WC 203100 pergamon
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
4757-1699178
Hersteller:
Geberit
Herst.-Nr.:
572700068
EAN/GTIN:
4022009160345
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Klobrille
Klodeckel
Klosettsitz
Toiletten-Brille
Scharniere: verchromt Weitere technische Eigenschaften: · Antibakterielle Behandlung: Nein · Diebstahlssicherung: Nein · Durchgehende Scharnierwelle: Nein · Für die Montage von oben: Nein · Glanzgrad: glänzend · Material Scharnierblätter: Messing · Material Scharnierfuß/Rosettte: Messing · Material Sitz/Deckel: Duroplast · Mit Absenkautomatik: Nein · Mit Deckel: Ja · Mittenabstand Schraubenbefestigung: 155mm · Puffer mit Seitenführung: Nein · Scharnierfussbefestigung am Sitz mit: in den Deckel gesteckte Stifte · Zum Reinigen abnehmbar: Nein
Weitere Informationen:
Farbe:
sonstige
Scharnier:
Scharniere verchromt
Marke:
GEBERIT
Ausführung:
mit Deckel
... >
Sanitär
>
WC- und Bidet Zubehör
>
WC-Sitz
Weitere Suchbegriffe:
Toiletten-Sitz
,
Toilettenbrille
,
Toilettendeckel
,
Toilettensitz
,
WC-Brille
,
WC-Deckel
,
WC-Sitz
,
Toilettensitz mit Absenkautomatik
,
WC-Sitz Absenkautomatik
,
klobrille
,
012145019302
,
Sitz
,
Sitzring
Angebote
(3)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 262
€ 5,95*
ab € 179,30*
€ 221,34*
Lager 4757
26 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 223,50*
€ 278,53*
9557_lager
14 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 229,86*
€ 280,63*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 278,53*
€ 331,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 271,39*
€ 322,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 261,56*
€ 311,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 254,85*
€ 303,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 223,50*
€ 265,97
pro Stück
Lagerstand:
Lager 4757
Versand:
Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 4757
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
GEBERIT 574130000 Geberit WC-Sitz iCon m Absenkauto Scharn MS verchromt weiß
Geberit
574130000
€ 133,88*
Ähnlich
GEBERIT 500835011 WC-Sitz iCon antibakteriell, weiß mit Absenkautomatik, Quick-R
Geberit
500835011
€ 143,02*
Ähnlich
GEBERIT 572700000 WC-Sitz COURREGES mit Deckel, passend zu WC 203100 weiß schrau
Geberit
572700000
€ 224,12*
Ähnlich
GEBERIT 574025000 WC-Sitz FELINO mit Deckel, mit Absenkautomatik weiß schrauben
Geberit
574025000
€ 150,12*
Ähnlich
GEBERIT 574510000 WC-Sitz ERA mit Deckel weiß schrauben
Geberit
574510000
€ 176,03*
Ähnlich
GEBERIT 574950000 WC-Sitz iCon mit Deckel, Wrap-over, mit Absenkautomat weiß sch
Geberit
574950000
€ 139,44*
Ähnlich
GEBERIT 575950000 WC-Sitz FLOW Scharniere Edelstahl weiß, mit Absenkautomatik sc
Geberit
575950000
€ 168,71*
Ähnlich
Geberit Flow WC-Sitz, weiß
Geberit
575900000
€ 114,11*
Ähnlich
Geberit WC-Sitz F1 weiß, mit Deckel, Scharniere Edelstahl 574100000
Geberit
574100000
€ 225,40*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.