Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geberit Urinal ALIVIO Zul v hint Ab n hinten oder unten weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1699098
Hersteller:
     Geberit
Herst.-Nr.:
     238000000
EAN/GTIN:
     4022009327175
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abflussieb
Abflusssieb
Haarfangsieb
Haarsieb
340 x 570 x 340 mm · mit Spülrand · Geruchsverschluss verdeckt · verdeckte Befestigung · inkl. Keramik- Ablaufsieb und Befestigungsset Kerafix Weitere technische Eigenschaften: · Deckelmontage: Nein · Durchmesser des Abflusses: 50mm · Integrierte elektronische Steuerung: Nein · Min. Spülwassermenge: 1l · Mit Befestigungsmaterial: Ja · Mit Deckel: Nein · Mit Erdungsvorrichtung: Nein · Mit Zielpunkt: Nein · Montageart modellgebunden: Ja · Pflegeleichte Oberfläche: Ja · Spülwasseranschluss: hinten · Verdeckte Befestigung: Ja · Wasserlos: Nein · Werkstoff: Keramik
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Breite:
340 mm
Höhe:
570 mm
Zulauf:
von hinten
Serie:
Geberit Urinale und Urinaltrennwände
Marke:
GEBERIT
Ausführung:
Wand
Tiefe:
340 mm
Spülrand:
mit Spülrand
Weitere Suchbegriffe: Absaugurinal, Urinal, abflusssieb, 0101631062000, Absauge-Urinal, Pissoir, URIDELHWE, URIDELOWE, URIDELWE
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 276,25*
€ 331,62*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 279,42*
€ 334,93*
14 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 287,97*
€ 353,8022*
15 Tage
unbekannt
€ 55,90*
ab € 309,26*
€ 369,83*
Lager 4757
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 703,44*
€ 875,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 875,45*
€ 1.041,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 836,28*
€ 995,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 790,75*
€ 940,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 757,03*
€ 900,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 741,43*
€ 882,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 703,44*
€ 837,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Geberit
110000000
€ 146,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.