Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geberit Waschtisch iCon o Hahnloch mit Ü


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Geberit Waschtisch iCon o Hahnloch mit Ü
Geberit Waschtisch iCon o Hahnloch mit Ü
Logo
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1698797
Hersteller:
     Geberit
Herst.-Nr.:
     124093000
EAN/GTIN:
     4022009320695
Suchbegriffe:
Waschbecken
Waschtisch
Selbstschluss-Waschtischbatterie
Waschtisch Armatur
Geberit Waschtisch iCon o Hahnloch mit Überlauf 900x485mm weiß
Weitere Informationen:
Beschichtung:
ohne Beschichtung
Breite:
900 mm
Höhe:
160 mm
Tiefe:
485 mm
Material:
Sanitärkeramik
Innenform:
eckig
Hahnlochanzahl:
ohne Hahnloch
Überlauf:
mit Überlauf
Geeignet:
für Möbel
Weitere Suchbegriffe: Waschtisch Einhandbatterie, Waschtisch-Einhebelmischer, Waschtisch-Einlochbatterie, Waschtischarmatur, Waschtischbatterie, waschtisch geberit weiß, selbstschluss-waschtischbatterie, waschtischarmatur geberit, Becken, Einbauwaschtisch, Reihenwaschtisch, Säulenwaschtisch, 1.02E+13, Flachwaschtisch, Wandwaschtisch, 6000510691
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 253,88*
€ 301,36*
€ 5,95*
ab € 274,41*
€ 323,25*
14 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 279,59*
€ 329,72*
14 Tage
unbekannt
€ 55,90*
ab € 298,39*
€ 351,12*
Lager 4757
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 944,12*
€ 1.183,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.183,15*
€ 1.407,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.137,42*
€ 1.353,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.056,17*
€ 1.256,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.005,38*
€ 1.196,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 972,95*
€ 1.157,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 944,12*
€ 1.123,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Geberit
326060000
ab € 129,85*
Ähnlich
Geberit
124060000
ab € 99,15*
Ähnlich
Geberit
124063000
ab € 116,01*
Ähnlich
Geberit
124063600
ab € 144,64*
Ähnlich
Geberit
124075000
ab € 176,44*
Ähnlich
Geberit
124078000
ab € 188,66*
Ähnlich
Geberit
124078600
ab € 219,66*
Ähnlich
Geberit
124090000
ab € 241,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.