Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geberit Mehrzweckbecken PUBLICA ohne Übe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Geberit Mehrzweckbecken PUBLICA ohne Übe
Geberit Mehrzweckbecken PUBLICA ohne Übe
Logo
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1698338
Hersteller:
     Geberit
Herst.-Nr.:
     360060000
EAN/GTIN:
     4022009080490
Suchbegriffe:
Gastro-Abwaschbecken
Gastro-Spülbecken
Gastronomie-Abwaschbecken
Gastronomie-Spülbecken
Geberit Mehrzweckbecken PUBLICA ohne Überlauf 600x400x130mm weiß
Weitere Informationen:
Breite:
600 mm
Tiefe:
400 mm
Ablaufgarnitur:
mit Ab- und Überlaufgarnitur
Überlauf:
ohne Überlauf
Besonderheit:
Ablaufloch ø 62 mm
Beckenposition:
1 Becken
Einbauart:
Einzelbecken
Farbe:
weiß
Beschichtung:
ohne Beschichtung
Weitere Suchbegriffe: Gastronomie-Spüle, Spülbecken, gastro spülbecken, 14035001102, Einbauspüle, Spültisch, Eckspüle, Gewerbespüle, Spüle, Spülstein, Unterbauspüle, 6000505719
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 263,22*
€ 316,23*
14 Tage
nicht lagernd
€ 52,95*
ab € 285,44*
€ 341,96*
14 Tage
unbekannt
€ 55,90*
ab € 305,96*
€ 364,13*
Lager 4757
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 634,54*
€ 818,47*
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 818,47*
€ 973,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 784,15*
€ 933,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 725,05*
€ 862,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 687,04*
€ 817,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 664,88*
€ 791,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 634,54*
€ 755,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Geberit
360050000
ab € 221,29*
Ähnlich
Geberit
360070000
ab € 323,49*
Ähnlich
Geberit
361350000
ab € 219,73*
Ähnlich
Geberit
361360000
ab € 294,38*
Ähnlich
Geberit
361370000
ab € 343,93*
Ähnlich
Geberit
430200016
ab € 716,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.