Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geberit WC-Sitzring BAMBINI rubinrot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1698322
Hersteller:
     Geberit
Herst.-Nr.:
     573338000
EAN/GTIN:
     4022009163056
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Toilettensitz-Erhöhung
Toilettensitzerhöhung
WC-Sitzerhöhung
Kinder-Toilettensitz
aus PUR · Sitz aufliegend · Töpfchenform Weitere technische Eigenschaften: · Antibakterielle Behandlung: Nein · Diebstahlssicherung: Nein · Durchgehende Scharnierwelle: Nein · Für die Montage von oben: Nein · Glanzgrad: matt · Material Sitz/Deckel: sonstige · Mit Absenkautomatik: Nein · Mit Deckel: Nein · Mittenabstand Schraubenbefestigung: 155mm · Puffer mit Seitenführung: Nein · Scharnierfussbefestigung am Sitz mit: in den Deckel gesteckte Stifte · Zum Reinigen abnehmbar: Nein
Weitere Informationen:
Farbe:
rot
Serie:
Geberit Bambini
Marke:
GEBERIT
Material:
PUR
Weitere Suchbegriffe: Toiletten-Sitzring, WC-Kindersitz, WC-Sitzring, toilettensitzerhöhung, 0121450032, Sitz, Sitzring, WC-Sitz
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
14
€ 4,00*
ab € 90,75*
€ 114,56*
€ 5,95*
ab € 91,66*
€ 115,73*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 103,54*
€ 134,61*
15 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 110,69*
€ 139,67*
Lager 4757
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 224,22*
€ 286,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 286,58*
€ 341,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 277,97*
€ 330,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 266,37*
€ 316,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 253,56*
€ 301,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 248,33*
€ 295,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 224,22*
€ 266,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Geberit
573370000
€ 74,00*
Ähnlich
Geberit
573371000
€ 74,06*
Ähnlich
Geberit
573372000
€ 73,95*
Ähnlich
Geberit
573373000
€ 74,24*
Ähnlich
Geberit
572840000
€ 96,29*
Ähnlich
Geberit
572860000
€ 71,34*
Ähnlich
Geberit
573348000
€ 100,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.