Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geberit WC-Sitz RENOVA universal pergamon


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     4757-1698292
Hersteller:
     Geberit
Herst.-Nr.:
     572165068
EAN/GTIN:
     4022009265217
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Klobrille
Klodeckel
Klosettsitz
Toiletten-Brille
aus Duroplast · Befestigung von unten · WC-Deckel überlappend · Scharniere Edelstahl Weitere technische Eigenschaften: · Antibakterielle Behandlung: Nein · Diebstahlssicherung: Nein · Durchgehende Scharnierwelle: Nein · Für die Montage von oben: Nein · Glanzgrad: glänzend · Material Scharnierblätter: rostfreier Stahl · Material Scharnierfuß/Rosettte: rostfreier Stahl · Material Sitz/Deckel: Duroplast · Mit Absenkautomatik: Nein · Mit Deckel: Ja · Mittenabstand Schraubenbefestigung: 155mm · Puffer mit Seitenführung: Nein · Scharnierfussbefestigung am Sitz mit: in den Deckel gesteckte Stifte · Zum Reinigen abnehmbar: Nein
Weitere Informationen:
Farbe:
sonstige
Scharnier:
Edelstahl-Scharniere, Befestigung von unten
Serie:
Geberit Renova
Marke:
GEBERIT
Material:
Duroplast
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 46,31*
€ 60,56*
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,00*
ab € 48,58*
€ 63,54*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 49,89*
€ 67,16*
14 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 53,58*
€ 69,69*
Lager 4757
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 125,33*
€ 162,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 162,69*
€ 193,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 158,04*
€ 188,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 153,20*
€ 182,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 145,71*
€ 173,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 137,59*
€ 163,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 125,33*
€ 149,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Geberit
573025000
€ 100,53*
Ähnlich
Geberit
573360000
€ 78,92*
Ähnlich
Geberit
572165010
€ 60,41*
Ähnlich
Geberit
573025010
€ 108,82*
Ähnlich
Geberit
573025068
€ 109,15*
Ähnlich
Geberit
573025080
€ 108,82*
Ähnlich
Geberit
572165080
€ 60,72*
Ähnlich
Geberit
573010080
€ 79,00*
Ähnlich
Geberit
573010068
€ 79,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.