Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geberit WC-Sitz RENOVA PLAN Scharn ES m Absenkautomatik pergamon


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Logo
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     4757-1698231
Hersteller:
     Geberit
Herst.-Nr.:
     572145068
EAN/GTIN:
     4022009294453
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Klobrille
Klodeckel
Klosettsitz
Toiletten-Brille
Geberit Renova Plan WC-Sitz eckiges Design · Befestigung von oben Farbe / Oberfläche · Farbe: weiß · Oberfläche: glänzendTechnische Eigenschaften · Werkstoff: Duroplast · Befestigungsabstand: 15,5 cm · Form: Eckig · Absenkautomatik: ja · Befestigung: von oben · Scharnierwerkstoff: Messing verchromt Weitere technische Eigenschaften: · Antibakterielle Behandlung Nein· Diebstahlssicherung Nein· Durchgehende Scharnierwelle Nein· Für die Montage von oben Ja· Mit Absenkautomatik Ja· Mit Deckel Ja· Mittenabstand Schraubenbefestigung 155mm· Puffer mit Seitenführung Nein· Scharnierfussbefestigung am Sitz mit in den Deckel gesteckte Stifte· WEEE-Registrierungsnummer DE53108643· Zum Reinigen abnehmbar Ja
Weitere Informationen:
Farbe:
pergamon
Scharnier:
Edelstahl-Scharniere
Serie:
RENOVA PLAN
Marke:
GEBERIT
Ausführung:
mit Absenkautomatik
Material:
Duroplast
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 149,15*
€ 189,21*
14 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 152,53*
€ 190,55*
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 189,21*
€ 225,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 183,23*
€ 218,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 177,59*
€ 211,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 174,40*
€ 207,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 149,15*
€ 177,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Geberit
572110000
€ 80,19*
Ähnlich
Geberit
572140000
€ 87,10*
Ähnlich
Geberit
572145000
€ 141,16*
Ähnlich
Geberit
572180000
€ 86,18*
Ähnlich
Geberit
572145010
€ 188,92*
Ähnlich
Geberit
572145030
€ 188,62*
Ähnlich
Geberit
572140010
€ 112,18*
Ähnlich
Geberit
572620000
€ 167,14*
Ähnlich
Geberit
573045030
€ 160,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.