|  |
 |
| Artikel-Nr.: 4757-1697641 Herst.-Nr.: 37355SH0 EAN/GTIN: 4005176848629 |
| | |
|
|  |  |
 | Spülung unterbrechbar · Servobetätigung · tiefhängend · aus ABS · schwitzwasservollisoliert · Eckventil 1/2″ · Kupferrohr · Montageschablone · Spülrohrbogen · WC-Innenverbinder Weitere technische Eigenschaften: · Abmessung Anschluss Leitungswasser: 1/2 Zoll · Anschluss Leitungswasser: Außengewinde · Bedienung: Druckknopf · Einstellbare Spülwassermenge: Ja · Geeignet für elektrische Bedienung: Nein · Geeignet für Handbedienung: Ja · Geeignet für Pneumatikbedienung: Ja · Material Spülkasten: Kunststoff · Mit Eckventil: Ja · Mit Kondensisolierung: Ja · Mit Spülbogen: Ja · Montageposition des Spülkastens: tief · Rohraußendurchmesser Leitungswasser: 10mm · Rohraußendurchmesser Spülbogen Zulauf: 44mm · Spülung: unterbrechbar · Spülvolumen: 9l · Wasseranschluss hinten: Ja · Wasseranschluss links: Ja · Wasseranschluss oben: Nein · Wasseranschluss rechts: Ja · Werkstoffgüte: sonstige Weitere Informationen:  |  | Farbe: | weiß | Breite: | 414 mm | Marke: | GROHE | Höhe: | 356 mm | Beschichtung: | ohne Beschichtung | Material: | ABS | Tiefe: | 134 mm |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: eckspülkasten, 0121350280, Aufsatzspülkasten, Hochhängespülkasten, Nassbauspülkasten, Standspülkasten, UP-Spülkasten |
|  |  |
|  |  | Angebote (11) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 5,95* | ab € 87,61* | € 110,42* |  |  |  | | 4 Tage |  | |  |  | € 4,00* | ab € 88,47* | € 111,05* |  |  |  | | 18 Tage |  | |  |  | € 5,99* | ab € 86,78* | € 111,68* |  |  |  | | 15 Tage |  | |  |  | € 5,45* | ab € 91,25* | € 113,52* |  |  |  | Lager 4757 | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 100,59* | € 131,48* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 4757 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 4757 |  | Versand: Lager 4757 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* |  | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|