Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fächerschrank Classic PLUS H1950xB1200xT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fächerschrank Classic PLUS H1950xB1200xT
Fächerschrank Classic PLUS H1950xB1200xT
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1688595
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     080020-325/S10009
EAN/GTIN:
     4066681685048
Suchbegriffe:
Fächer-Schrank
Fächerschrank
Garderobenschrankschließanlage
Schließanlage Garderobenschrank
Robuste Stahlblechkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung · beste Stabilität durch Materialdoppelung an den entscheidenden Stellen · glatte, verstärkte Türen, Anschlag rechts und geschlossenen Seitenprofilen für hohe Stabilität · mit Soft - Anschlagdämpfer · lichte Abteil-Durchlassbreite pro Tür H 417/330 x B 252/352 x T 476 mm · pro Fach 1 Zylinderschloss mit 2 Schlüssel · Fußteil verzinkt für erhöhten Korrosionsschutz · mit Sockel H 100 mm aus Stahlblech, beschichtet in KorpusfarbeWeitere technische Eigenschaften:· Ausführung: mit Sockel
Weitere Informationen:
Breite:
1200 mm
Fachhöhe:
349 mm
Türen:
lichtgrau, RAL 7035
Korpus:
lichtgrau, RAL 7035
Fachtiefe:
477 mm
Fachbreite:
399 mm
Marke:
C+P
Abteilbreite:
400 mm
Tiefe:
500 mm
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
57 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 784,75*
€ 881,67*
Lager 4757
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 811,80*
€ 944,98*
37 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 844,72*
€ 949,69*
38 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 843,72*
€ 950,23*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 869,22*
€ 973,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 944,98*
€ 1.124,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 932,46*
€ 1.109,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 863,31*
€ 1.027,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 833,72*
€ 992,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 825,13*
€ 981,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 811,80*
€ 966,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
C+P Möbelsysteme
08500-15|
ab € 3,38*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
0019-00|
ab € 3,98*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
08000-26/
ab € 12,48*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
08504-32|S10000
ab € 92,89*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
08504-40|S10000
ab € 93,01*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
08504-40/
ab € 88,73*
Zubehör
CP
08502-02
ab € 11,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.