Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fächerschrank Classic PLUS H1950xB1200xT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fächerschrank Classic PLUS H1950xB1200xT
Fächerschrank Classic PLUS H1950xB1200xT
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1688554
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     080010-404/S10009
EAN/GTIN:
     4066681682191
Suchbegriffe:
Fächer-Schrank
Fächerschrank
Garderobenschrankschließanlage
Schließanlage Garderobenschrank
Robuste Stahlblechkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung · beste Stabilität durch Materialdoppelung an den entscheidenden Stellen · glatte, verstärkte Türen, Anschlag rechts und geschlossenen Seitenprofilen für hohe Stabilität · mit Soft - Anschlagdämpfer · lichte Abteil-Durchlassbreite pro Tür H 417/330 x B 252/352 x T 476 mm · pro Fach 1 Zylinderschloss mit 2 Schlüssel · Fußteil verzinkt für erhöhten Korrosionsschutz · mit Füßen H 100 mm aus Kunststoff, bei Korpus lichtgrau, RAL 7035, sonst schwarzgrauWeitere technische Eigenschaften:· Ausführung: mit Füßen· Detail: Fuß H 100mm
Weitere Informationen:
Breite:
1200 mm
Fachhöhe:
437 mm
Türen:
lichtgrau, RAL 7035
Korpus:
lichtgrau, RAL 7035
Fachtiefe:
477 mm
Fachbreite:
299 mm
Marke:
C+P
Abteilbreite:
300 mm
Tiefe:
500 mm
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
58 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 665,19*
€ 759,53*
Lager 4757
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 687,34*
€ 807,93*
38 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 717,95*
€ 811,41*
39 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 724,62*
€ 811,71*
22 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 726,13*
€ 814,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 807,93*
€ 961,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 792,95*
€ 943,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 760,73*
€ 905,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 730,68*
€ 869,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 723,15*
€ 860,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 687,34*
€ 817,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
C+P Möbelsysteme
08500-15|
ab € 3,37*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
0019-00|
ab € 3,98*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
08000-26/
ab € 12,47*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
08504-32|S10000
ab € 93,02*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
08504-40|S10000
ab € 92,95*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
08504-40/
ab € 88,33*
Zubehör
CP
08502-02
ab € 11,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.