Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wäscheschrank Classic H1950xB600xT500mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wäscheschrank Classic H1950xB600xT500mm
Wäscheschrank Classic H1950xB600xT500mm
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1688513
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     080022-20B/S10009
EAN/GTIN:
     4066681657687
Suchbegriffe:
Aktengarderobenschrank
Garderobenschrank
Abteil-Schrank
Abteilschrank
Robuste Stahlblechkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung · beste Stabilität durch Materialdoppelung an den entscheidenden Stellen· verstärkte Türen, Anschlag rechts, mit Soft - Anschlagdämpfer und geschlossenen Seitenprofilen für hohe Stabilität · Türen zueinander schlagend · Türen ausgestattet mit Lüftungsschlitzen und eingestanztem Etikettenrahmen · zusätzliche hintere Belüftungsöffnungen oben und unten · innen senkrechte Mitteltrennwand, links und rechts mit 5 Fächern · Sicherheits - Drehriegelverschluss für Vorhangschlösser inklusiv Türschutz · Fußteil verzinkt für erhöhten Korrosionsschutz· Abteilboden glatt auskehrbar · mit Sockel H 100 mm aus Stahlblech, beschichtet (in Korpusfarbe)
Weitere Informationen:
Breite:
600 mm
Türen:
lichtgrau, RAL 7035
Korpus:
lichtgrau, RAL 7035
Anzahl Abteile:
2
Marke:
C+P
Ausführung:
mit Sockel
Material:
Stahl
Abteilbreite:
300 mm
Tiefe:
500 mm
Weitere Suchbegriffe: Kleiderspind, Raumspar-Spind, Spind, Stahlspind, Umkleide-Schrank, Umkleideschrank, Wäscheausgabeschrank, Wäscheverteilschrank, Wäsche-Schrank, Wäscheschrank, garderobenschrank lichtgrau 2 abt, garderobenschrank, garderobenschrank lichtgrau, Kleiderschrank, Wäscheschränke, Kleiderschränke, Kleider-Wäscheschrank, Mehrzweckschrank, Mehrzweckschränke, Wäschekleiderschränke, Kleider-Wäscheschränke, Wäschekleiderschrank, 9145456186
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 341,12*
€ 420,30*
38 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 358,79*
€ 422,85*
37 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 359,14*
€ 423,28*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 357,26*
€ 442,04*
57 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 364,46*
€ 443,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 420,30*
€ 500,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 412,40*
€ 490,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 393,07*
€ 467,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 376,69*
€ 448,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 372,81*
€ 443,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 341,12*
€ 405,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
C+P Möbelsysteme
08500-15|
ab € 3,38*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
0019-00|
ab € 3,98*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
08000-26/
ab € 12,44*
Zubehör
CP
08000-061
ab € 5,79*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
08001-308/
ab € 12,00*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
08504-20|S10000
ab € 57,19*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
08504-20/
ab € 57,15*
Zubehör
CP
08502-02
ab € 11,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.