| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1688512 Herst.-Nr.: 080012-22B/S00001 EAN/GTIN: 4064615570934 |
| |
|
| | |
| robuste Stahlblechkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung · beste Stabilität durch Materialdoppelung an den entscheidenden Stellen · verstärkte Türen, Anschlag rechts, mit Soft - Anschlagdämpfer und geschlossenen Seitenprofilen für hohe Stabilität · Türen zueinander schlagend · Türen ausgestattet mit Lüftungsschlitzen und eingestanztem Etikettenrahmen · zusätzliche hintere Belüftungsöffnungen oben und unten · innen senkrechte Mitteltrennwand, links und rechts mit 5 Fächern · Sicherheits-Drehriegelverschluss für Vorhangschlösser inklusiv Türschutz · Fußteil verzinkt für erhöhten Korrosionsschutz · Abteilboden glatt auskehrbar · mit Füßen H 100 mm aus Kunststoff, bei Korpus RAL 7035 in lichtgrau, sonst schwarzWeitere technische Eigenschaften:· Detail: Fuß H 100mm |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mehrzweckschrank, Mehrzweckschränke, Kleider-Wäscheschränke, Wäschekleiderschränke, Kleiderschrank, Kleiderschränke, Kleider-Wäscheschrank, Wäscheschränke, Wäschekleiderschrank, 9145456185 |
| | |
| |