Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wäscheschrank Classic Classic H1950xB800


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wäscheschrank Classic Classic H1950xB800
Wäscheschrank Classic Classic H1950xB800
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1688508
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     080012-22B/S10009
EAN/GTIN:
     4066681615847
Suchbegriffe:
Aktengarderobenschrank
Garderobenschrank
Abteil-Schrank
Abteilschrank
robuste Stahlblechkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung · beste Stabilität durch Materialdoppelung an den entscheidenden Stellen · verstärkte Türen, Anschlag rechts, mit Soft - Anschlagdämpfer und geschlossenen Seitenprofilen für hohe Stabilität · Türen zueinander schlagend · Türen ausgestattet mit Lüftungsschlitzen und eingestanztem Etikettenrahmen · zusätzliche hintere Belüftungsöffnungen oben und unten · innen senkrechte Mitteltrennwand, links und rechts mit 5 Fächern · Sicherheits-Drehriegelverschluss für Vorhangschlösser inklusiv Türschutz · Fußteil verzinkt für erhöhten Korrosionsschutz · Abteilboden glatt auskehrbar · mit Füßen H 100 mm aus Kunststoff, bei Korpus RAL 7035 in lichtgrau, sonst schwarzWeitere technische Eigenschaften:· Detail: Fuß H 100mm
Weitere Informationen:
Breite:
800 mm
Türen:
lichtgrau, RAL 7035
Korpus:
lichtgrau, RAL 7035
Anzahl Abteile:
2
Marke:
C+P
Ausführung:
mit Füßen
Material:
Stahl
Abteilbreite:
400 mm
Tiefe:
500 mm
Weitere Suchbegriffe: Kleiderspind, Raumspar-Spind, Spind, Stahlspind, Umkleide-Schrank, Umkleideschrank, Wäscheausgabeschrank, Wäscheverteilschrank, Wäsche-Schrank, Wäscheschrank, garderobenschrank lichtgrau 2 abt, garderobenschrank, garderobenschrank lichtgrau, Kleiderschränke, Kleider-Wäscheschränke, Wäschekleiderschränke, Mehrzweckschrank, Mehrzweckschränke, Wäschekleiderschrank, Wäscheschränke, Kleiderschrank, Kleider-Wäscheschrank, 9145456181
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 387,37*
€ 472,24*
37 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 406,05*
€ 475,58*
38 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 405,37*
€ 476,26*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 406,27*
€ 498,63*
57 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 416,38*
€ 500,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 472,24*
€ 561,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 460,52*
€ 548,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 441,21*
€ 525,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 423,07*
€ 503,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 418,71*
€ 498,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 387,37*
€ 460,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
C+P Möbelsysteme
08500-15|
ab € 3,38*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
0019-00|
ab € 3,98*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
08000-26/
ab € 12,44*
Zubehör
CP
08000-061
ab € 5,79*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
08001-308/
ab € 12,00*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
08504-22|S10000
ab € 71,69*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
08504-22/
ab € 69,58*
Zubehör
CP
08502-02
ab € 11,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.