Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Putzmittelschrank Classic PLUS H1950xB60


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Putzmittelschrank Classic PLUS H1950xB60
Putzmittelschrank Classic PLUS H1950xB60
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1688495
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     080110-00/S10009
EAN/GTIN:
     4066681617643
Suchbegriffe:
Putzmittel-Schrank
Putzmittelschrank
Abteil-Schrank
Abteilschrank
robuste Stahlblechkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung · beste Stabilität durch Materialdoppelung an den entscheidenden Stellen · verstärkte Türen, Anschlag rechts, mit Soft-Anschlagdämpfer und geschlossenen Seitenprofilen für hohe Stabilität · Türen zueinander schlagend · Türen ausgestattet mit Lüftungsschlitzen und eingestanztem Etikettenrahmen · zusätzliche hintere Belüftungsöffnungen oben und unten · innen verkürzte Mitteltrennwand, links 4 Fachböden, rechts 1 stabile Stange aus Ovalprofil mit 6 verdrehsicheren Doppel-Schiebehaken inkl. Systemaufnahme · Sicherheits-Drehriegelverschluss für Vorhangschlösser inklusiv Türschutz · Fußteil verzinkt für erhöhten Korrosionsschutz · Abteilboden glatt auskehrbar · mit Füßen H 100 mm aus Kunststoff, bei Korpus in lichtgrau, RAL 7035, sonst schwarz
Weitere Informationen:
Breite:
600 mm
Türen:
lichtgrau, RAL 7035
Korpus:
lichtgrau, RAL 7035
Anzahl Abteile:
2
Marke:
C+P
Ausführung:
mit Füßen
Material:
Stahl
Abteilbreite:
300 mm
Tiefe:
500 mm
Weitere Suchbegriffe: Kleiderspind, Raumspar-Spind, Spind, Stahlspind, Umkleide-Schrank, Umkleideschrank, c+p spind 2 abteile, abteil schrank, abteilschrank c+p, Garderobenschrank, Putzmittelschränke, 9145456160
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 282,25*
€ 353,32*
33 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 296,52*
€ 355,87*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 300,06*
€ 359,12*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 296,44*
€ 370,10*
15 Tage
35
Frei Haus
ab € 323,75*
€ 384,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 353,32*
€ 420,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 341,71*
€ 406,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 323,32*
€ 384,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 312,89*
€ 372,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 309,66*
€ 368,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 282,25*
€ 335,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
C+P Möbelsysteme
08500-15|
ab € 3,02*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
08000-26/
ab € 12,55*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
08504-20|S10000
ab € 53,17*
Zubehör
CP
08504-20
ab € 56,89*
Zubehör
CP
04900-705
ab € 33,61*
Zubehör
CP
08001-308
ab € 12,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.