Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Garderobenschrank m.untergebauter Sitzba


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Garderobenschrank m.untergebauter Sitzba
Garderobenschrank m.untergebauter Sitzba
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1688469
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     0800507-10/S10062
EAN/GTIN:
     4066681850200
Suchbegriffe:
Aktengarderobenschrank
Garderobenschrank
Holzbank
Sitzbank-Schrank
robuste Stahlblechkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung · beste Stabilität durch Materialdoppelung an den entscheidenden Stellen · verstärkte Türen, Anschlag rechts, mit Soft-Anschlagdämpfer und geschlossenen Seitenprofilen für hohe Stabilität · Türen ausgestattet mit Lüftungsschlitzen und eingestanztem Etikettenrahmen · zusätzliche hintere Belüftungsöffnungen oben und unten · innen 1 Ablageboden, darunter 1 Garderobenstange aus Ovalprofil mit 3 verdrehsicheren Doppel-Schiebehaken pro Abteil · Sicherheits-Drehriegelverschluss für Vorhangschlösser inklusiv Türschutz · Fußteil verzinkt für erhöhten Korrosionsschutz · Abteilboden glatt auskehrbar · mit untergebauter Buche-Sitzbank H 2100 x T 815/500 mm (Sitzhöhe 450 mm/Sitzbanktiefe 315 mm), Sitzbankgestell H 420 mm aus Vierkantrohr in schwarzgrau, RAL 7021 mit Niveauausgleich 10 mm, Sitzleisten Buche 60 x 30 mm, allseitig gerundet, klarlackiert mit naturgegebenen Farbunterschieden · Bank und Schrank getrennt zur einfachen SelbstmontageWeitere technische Eigenschaften:· Material: Stahl
Weitere Informationen:
Anzahl Abteile:
1
Ausführung:
mit untergebauter Sitzbank
Breite:
300 mm
Türen:
enzianblau, RAL 5010
Korpus:
lichtgrau, RAL 7035
lichte Fachhöhe:
1599 mm
lichte Fachbreite:
240 mm
Marke:
C+P
lichte Fachtiefe:
477 mm
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 252,12*
€ 321,60*
38 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 267,51*
€ 322,88*
39 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 274,27*
€ 330,29*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 263,72*
€ 334,29*
28 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 270,40*
€ 335,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 321,60*
€ 382,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 306,25*
€ 364,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 290,32*
€ 345,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 282,30*
€ 335,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 276,49*
€ 329,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 252,12*
€ 300,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
C+P Möbelsysteme
08500-15|
ab € 3,36*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
08000-7072|
ab € 8,00*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
0019-00|
ab € 3,98*
Zubehör
CP
08000-061
ab € 5,80*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
08001-308/
ab € 12,03*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
08504-10|S10000
ab € 48,73*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
08504-10/
ab € 47,97*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
04900-705/
ab € 32,77*
Zubehör
CP
08502-02
ab € 11,35*
Zubehör
CP
08000-80250
ab € 15,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.