Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Garderobenschrank Classic PLUS H1950xB12


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Garderobenschrank Classic PLUS H1950xB12
Garderobenschrank Classic PLUS H1950xB12
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1688412
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     080010-40/S10003
EAN/GTIN:
     4066681613980
Suchbegriffe:
Aktengarderobenschrank
Garderobenschrank
Abteil-Schrank
Abteilschrank
robuste Stahlblechkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung · beste Stabilität durch Materialdoppelung an den entscheidenden Stellen · verstärkte Türen, Anschlag rechts, mit Soft-Anschlagdämpfer und geschlossenen Seitenprofilen für hohe Stabilität · Türen ausgestattet mit Lüftungsschlitzen und eingestanztem Etikettenrahmen · zusätzliche hintere Belüftungsöffnungen oben und unten · innen 1 Ablageboden, darunter 1 Garderobenstange aus Ovalprofil mit 3 verdrehsicheren Doppel-Schiebehaken pro Abteil · Sicherheits-Drehriegelverschluss für Vorhangschlösser inklusiv Türschutz · Fußteil verzinkt für erhöhten Korrosionsschutz · Abteilboden glatt auskehrbar · Ausführung mit Kunststoff - Füßen H 100 mmWeitere technische Eigenschaften:· Material: Stahl
Weitere Informationen:
Anzahl Abteile:
4
Ausführung:
mit Füßen
Breite:
1200 mm
Türen:
enzianblau, RAL 5010
Korpus:
lichtgau, RAL 7035
lichte Fachhöhe:
1749 mm
lichte Fachbreite:
240 mm
Marke:
C+P
lichte Fachtiefe:
477 mm
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 402,55*
€ 486,06*
37 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 418,25*
€ 488,49*
16 Tage
35
Frei Haus
ab € 421,95*
€ 488,98*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 421,62*
€ 512,23*
57 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 431,20*
€ 514,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 486,06*
€ 578,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 470,71*
€ 560,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 452,79*
€ 538,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 435,04*
€ 517,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 430,56*
€ 512,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 402,55*
€ 479,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
C+P Möbelsysteme
08500-15|
ab € 3,38*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
08000-7072|
ab € 8,03*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
0019-00|
ab € 3,98*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
080090-40|S10003
ab € 307,82*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
08078-714|
ab € 17,30*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
08000-26/
ab € 12,48*
Zubehör
CP
08000-061
ab € 5,79*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
08001-308/
ab € 12,03*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
08504-32|S10000
ab € 92,89*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
08504-40|S10000
ab € 93,01*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
08504-40/
ab € 88,73*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
04900-705/
ab € 32,78*
Zubehör
CP
08502-02
ab € 11,38*
Zubehör
CP
08000-80250
ab € 15,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.