Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Garderobenschrank Classic PLUS H1950xB12


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Garderobenschrank Classic PLUS H1950xB12
Garderobenschrank Classic PLUS H1950xB12
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1688404
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     080010-32/S10009
EAN/GTIN:
     4066681613447
Suchbegriffe:
Aktengarderobenschrank
Garderobenschrank
Abteil-Schrank
Abteilschrank
robuste Stahlblechkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung · beste Stabilität durch Materialdoppelung an den entscheidenden Stellen · verstärkte Türen, Anschlag rechts, mit Soft-Anschlagdämpfer und geschlossenen Seitenprofilen für hohe Stabilität · Türen ausgestattet mit Lüftungsschlitzen und eingestanztem Etikettenrahmen · zusätzliche hintere Belüftungsöffnungen oben und unten · innen 1 Ablageboden, darunter 1 Garderobenstange aus Ovalprofil mit 3 verdrehsicheren Doppel-Schiebehaken pro Abteil · Sicherheits-Drehriegelverschluss für Vorhangschlösser inklusiv Türschutz · Fußteil verzinkt für erhöhten Korrosionsschutz · Abteilboden glatt auskehrbar · Ausführung mit Kunststoff - Füßen H 100 mmWeitere technische Eigenschaften:· Material: Stahl
Weitere Informationen:
Anzahl Abteile:
3
Ausführung:
mit Füßen
Breite:
1200 mm
Türen:
lichtgau, RAL 7035
Korpus:
lichtgau, RAL 7035
lichte Fachhöhe:
1749 mm
lichte Fachbreite:
340 mm
Marke:
C+P
lichte Fachtiefe:
477 mm
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 403,03*
€ 488,42*
39 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 421,21*
€ 490,87*
37 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 420,66*
€ 490,95*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 421,80*
€ 514,81*
58 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 432,65*
€ 517,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 488,42*
€ 581,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 472,86*
€ 562,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 454,92*
€ 541,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 436,87*
€ 519,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 432,36*
€ 514,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 403,03*
€ 479,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
C+P Möbelsysteme
08500-15|
ab € 3,37*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
08000-7073|
ab € 8,56*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
0019-00|
ab € 3,98*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
080090-32|S10009
ab € 307,94*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
08078-714|
ab € 17,29*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
08000-26/
ab € 12,47*
Zubehör
CP
08000-061
ab € 5,80*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
08001-308/
ab € 11,97*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
08504-32|S10000
ab € 93,02*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
08504-40|S10000
ab € 92,95*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
08504-40/
ab € 88,33*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
04900-705/
ab € 32,73*
Zubehör
CP
08502-02
ab € 11,36*
Zubehör
CP
08002-80250
ab € 17,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.