Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spänebehälter 0,50m³ L1440xB780xH680mm mausgrau Trgf.1000kg Siebblech/Ablasshahn


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1688216
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     4479-41-0000-5
EAN/GTIN:
     4052462073203
Suchbegriffe:
Kipp-Behälter
Kippbehälter
Selbstkipper
Spänebehälter
mit Siebblech und Ablasshahn zum Trennen der Flüssigkeiten von Feststoffen · Öl- und wasserdicht · Wannenblech mit umlaufendem Randprofil · stabiler Grundrahmen mit Einfahrtaschen · Sicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen und Auskippen · Rollen nach nachrüstbar Weitere technische Eigenschaften: · A: 150mm · C: 60mm · Ausführung: Siebblech u. Ablasshahn · B: 200mm · Muldenlänge: 1200mm · Muldenbreite: 700mm
Weitere Informationen:
Inhalt:
0,50 m³
Tragfähigkeit:
1000 kg
Oberfläche:
lackiert
Gewicht:
113 kg
Farbe:
mausgrau, RAL 7005
Gesamthöhe:
680 mm
Gesamtlänge:
1440 mm
Gesamtbreite:
780 mm
Marke:
BAUER
Mulde:
niedrig
Einfahrtaschen-Innenmaße A/B/C:
150/200/60 mm
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: spänebehälter, Transportbehälter
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
45 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 781,24*
€ 854,55*
51 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 769,94*
€ 854,57*
30 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 852,13*
€ 924,62*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 853,09*
€ 925,49*
Lager 4757
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.101,26*
€ 1.179,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.179,59*
€ 1.403,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.173,93*
€ 1.396,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.139,75*
€ 1.356,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.117,68*
€ 1.330,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.101,26*
€ 1.310,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.