Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spänebehälter 0,50m³ L1440xB780xH680mm mausgrau Trgf.1000kg Siebblech/Ablasshahn


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     2431B-9121444910
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     4479-41-0000-5
EAN/GTIN:
     4052462073203
Suchbegriffe:
Kipp-Behälter
Kippbehälter
Selbstkipper
Spänebehälter
mit Siebblech und Ablasshahn zum Trennen der Flüssigkeiten von Feststoffen · Öl- und wasserdicht · Wannenblech mit umlaufendem Randprofil · stabiler Grundrahmen mit Einfahrtaschen · Sicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen und Auskippen · Rollen nach nachrüstbar Weitere technische Eigenschaften: · A: 150mm · C: 60mm · Ausführung: Siebblech u. Ablasshahn · B: 200mm · Muldenlänge: 1200mm · Muldenbreite: 700mm
Weitere Informationen:
Inhalt:
0,50 m³
Tragfähigkeit:
1000 kg
Oberfläche:
lackiert
Gewicht:
113 kg
Farbe:
mausgrau, RAL 7005
Gesamthöhe:
680 mm
Gesamtlänge:
1440 mm
Gesamtbreite:
780 mm
Marke:
BAUER
Mulde:
niedrig
Einfahrtaschen-Innenmaße A/B/C:
150/200/60 mm
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: spänebehälter, Transportbehälter
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
45 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 781,24*
€ 854,55*
51 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 769,94*
€ 854,57*
Lager 2431
unbekannt
Frei Haus
ab € 852,13*
€ 924,62*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 853,09*
€ 925,49*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 921,05*
€ 995,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2431
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 924,62*
€ 1.100,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 913,26*
€ 1.086,78
pro Stück
ab 3 Stück
€ 913,25*
€ 1.086,77
pro Stück
ab 4 Stück
€ 913,24*
€ 1.086,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 886,76*
€ 1.055,24
pro Stück
ab 6 Stück
€ 886,75*
€ 1.055,23
pro Stück
ab 7 Stück
€ 886,74*
€ 1.055,22
pro Stück
ab 8 Stück
€ 886,73*
€ 1.055,21
pro Stück
ab 9 Stück
€ 886,72*
€ 1.055,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 873,68*
€ 1.039,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 852,13*
€ 1.014,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 2431
Versand: Lager 2431
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.