Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spänebehälter 0,50m³L1440xB780xH680mm ge


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spänebehälter 0,50m³L1440xB780xH680mm ge
Spänebehälter 0,50m³L1440xB780xH680mm ge
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1688212
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     4479-41-0000-1
EAN/GTIN:
     4052462073166
Suchbegriffe:
Kipp-Behälter
Kippbehälter
Selbstkipper
Spänebehälter
mit Siebblech und Ablasshahn zum Trennen der Flüssigkeiten von Feststoffen · Öl- und wasserdicht · Wannenblech mit umlaufendem Randprofil · stabiler Grundrahmen mit Einfahrtaschen · Sicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen und Auskippen · Rollen nach nachrüstbarWeitere technische Eigenschaften:· A: 150mm· C: 60mm· Ausführung: Siebblech u. Ablasshahn· B: 200mm· Muldenlänge: 1200mm· Muldenbreite: 700mm
Weitere Informationen:
Inhalt:
0,50 m³
Tragfähigkeit:
1000 kg
Oberfläche:
lackiert
Gewicht:
113 kg
Farbe:
gelborange, RAL 2000
Gesamthöhe:
680 mm
Gesamtlänge:
1440 mm
Gesamtbreite:
780 mm
Marke:
BAUER
Weitere Suchbegriffe: spänebehälter bauer, spänebehälter, spänebehälter 500 l, Transportbehälter, 9121444906
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 732,98*
€ 837,75*
34 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 767,95*
€ 841,79*
37 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 825,63*
€ 904,27*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 833,34*
€ 905,14*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 831,59*
€ 907,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 837,75*
€ 996,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 817,91*
€ 973,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 786,76*
€ 936,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 762,04*
€ 906,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 754,19*
€ 897,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 732,98*
€ 872,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.