Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4479-41-0000-1, Bauer Spänebehälter Typ GU-E 500, lackiert, Gelborange, RAL 2000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Artikel-Nr.:
     260B-1645522
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     4479-41-0000-1
EAN/GTIN:
     4052462073166
Suchbegriffe:
Kipp-Behälter
Kippbehälter
Selbstkipper
Spänebehälter
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4479-41-0000-1, Spänebehälter Typ GU-E 500, lackiert, Gelborange, RAL 2000, Fabrikat: Bauer
Weitere Informationen:
GEWICHT:
113000 GRAMM
Schüttkantenhöhe:
495 mm
Aufnahme-Art:
Einfahrtaschen
Aufnahme-Innenabstand:
150 mm
Aufnahme-Innenbreite:
200 mm
Aufnahme-Innenhöhe:
60 mm
Aufnahme-Öffnung:
nicht durchgehend
Aufnahme-Position:
unten
Aufnahme-Seite:
längs
Oberfläche:
Lackiert
Ursprungskennzeichen:
DE
Ursprungsregion:
05
Gewicht:
113 kg
Länge:
1440 mm
Breite:
780 mm
Höhe:
680 mm
Versand-Länge:
1440 mm
Versand-Breite:
780 mm
Versand-Höhe:
680 mm
RAL-Nummer:
RAL 2000
Farbe:
Gelborange
Tragfähigkeit:
1000
Tragfähigkeit Maßeinheit:
kg
Lastaufnahme-Position:
725 mm
Stapelbar:
Nein
Inhalt in m³:
0.50 m³
Auslieferungszustand:
montiert
Weitere Suchbegriffe: spänebehälter 500 l, spänebehälter, eurokraft kippbehälter, Stapler, SPÄNEBEHÄLTER
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 730,99*
€ 841,68*
46 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 770,53*
€ 847,75*
38 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 820,11*
€ 902,86*
Lager 260
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 824,28*
€ 903,72*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 829,80*
€ 911,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 903,72*
€ 1.075,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 894,10*
€ 1.063,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 868,41*
€ 1.033,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 848,02*
€ 1.009,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 824,28*
€ 980,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.