| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1688118 Herst.-Nr.: 1235024 EAN/GTIN: 4013695066448 |
| |
|
| | |
| Wandplaner für das komplette Jahr und die ersten 3 Monate des Folgejahres · Jahresplanerfolie zur jährlichen Aktualisierung, magnethaftend, mit wasserlöslichen Boardmarkern beschreibbar und feucht und trocken abwischbar · Folie inkl. Planungszubehör: 1 Magnet-Band gelb, 10 Magnet-U-Etikettenträger, 70 Etiketten in rot, blau und gelb, 10 Symbolmagnete rot, 1 Datumsmagnet Weitere Informationen: | | Schreibflächenhöhe: | 590 mm | Ausstattung: | für Trägertafel | Ausführung: | Jahresplanerfolie 2024 | Schreibflächenbreite: | 835 mm | Marke: | MAGNETOPLAN |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tafelkalender, Wandplaner, Multiplaner Jahresplaner, Plantafel-Jahresplaner, An- und Abwesenheitstafel, Multiplaner, Plantafel, Planungstafel, planungstafeln jahresplaner magnetoplan, multiplaner jahresplaner, an- und abwesenheitstafel magnetoplan, Organisationstafel, Planungstafeln, 9106492433 |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4757 | | | | | | € 4,95* | ab € 42,29* | € 63,32* | | | | | | 10 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 47,38* | € 63,57* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|