Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Betonbohrer DIN 8039 classic D.5mm L.85m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Betonbohrer DIN 8039 classic D.5mm L.85m
Betonbohrer DIN 8039 classic D.5mm L.85m
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1687218
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     627626000
EAN/GTIN:
     4007430069504
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Betonbohrer
Schlagbohrer
Steinbohrer
betonbohrer 5mm
Betonbohrer für Dreh- und Schlagbohrmaschinen nach DIN 8039 · gefräste Winkelnut · gerader Spiraleinlauf · lange Lebensdauer · hitzebeständig · Hartmetallplatte 130° · negative Fase · robuste Ausführung Oberfläche: kugelgestrahlt Geeignet zum Bohren in Beton · Mauerwerk · NatursteinWeitere technische Eigenschaften:· Verkaufseinheit: 1
Weitere Informationen:
Ø:
5 mm
Arbeitslänge:
50 mm
Gesamtlänge:
85 mm
Marke:
METABO
Weitere Suchbegriffe: betonbohrer, schlagbohrer metabo, Bohrer, 8000063724
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,90*
ab € 1,01*
€ 1,77*
Lager 4757
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 1,32*
€ 2,19*
5 Tage
4
1
€ 6,95*
ab € 1,47*
€ 2,21*
4 Tage
nicht lagernd
30
Frei Haus
ab € 1,44*
€ 2,30*
8 Tage
42
1
€ 4,30*
ab € 2,03*
€ 3,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,19*
€ 2,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2,15*
€ 2,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,08*
€ 2,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,90*
€ 2,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,84*
€ 2,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,70*
€ 2,02
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,63*
€ 1,94
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,59*
€ 1,89
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,32*
€ 1,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.