Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wolframelektrode WL 15 D.2mm L.175mm gol


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wolframelektrode WL 15 D.2mm L.175mm gol
Wolframelektrode WL 15 D.2mm L.175mm gol
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1685426
Hersteller:
     Litty Handelsgesellschaft mbH
Herst.-Nr.:
     10620175
EAN/GTIN:
     4033164062016
Suchbegriffe:
Wolframelektroden
wolframelektroden gold 2,0 x 175 mm
wolframelektroden gold
wolframelektroden
1,5 % Lanthanoxid · nach EN 6848 · 100 % strahlungsfrei · keine Gefährdung durch radioaktive Strahlung · Einsatz besonders beim automatisierten Schweißen · Länge: 175 mmWeitere technische Eigenschaften:· Länge: 175mm
Weitere Informationen:
Ø:
2 mm
Farbe:
gold
Marke:
LITTY
Weitere Suchbegriffe: TIG Nadel, WIG Nadel, WIG Spitze, Elektroden, Wolframnadeln, TIG Spitze, 1206760128
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,76*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,76*
€ 3,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,60*
€ 3,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,34*
€ 2,78
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,25*
€ 2,68
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,11*
€ 2,51
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,76*
€ 2,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.