Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TIG-Schweißstab W CrMo 1 D.2,4mm Stablän


Menge:  Kilogramm  
Produktinformationen
TIG-Schweißstab W CrMo 1 D.2,4mm Stablän
TIG-Schweißstab W CrMo 1 D.2,4mm Stablän
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1685303
Hersteller:
     DRATEC Drahttechnik GmbH
Herst.-Nr.:
     Cr12411
EAN/GTIN:
     4251435512507
Suchbegriffe:
Schweißstab
Schutzgasschweißstäbe
WIG Schweißdraht
WIG-Schweißstab
Normbezeichnung:DIN 8575: SG CrMo 1DIN EN 12070: W Cr Mo 1 SiAWS A 5.28: ER 80 S-GWerkstoff-Nr.: 1.7339Eigenschaften und Anwendungsgebiete:Verbindungsschweißen im Druckbehälter- und Dampfkesselbau · Betriebstemperatur bis 570 °C · niedrigleg. TIG-StäbeGrundwerkstoffe:1.7335, 1.7218, 1.7357, 1.73371.7218, 1.7354, 1.7225, 1.735013CrMo4-5TÜV-Kennblatt 1000: Gruppe 6ISO 20172: Gruppe 5.1Zulassungen: TÜV / DBWeitere technische Eigenschaften:· Stablänge: 1000mm
Weitere Informationen:
Ø:
2,4 mm
Werkstoffnummer:
W CrMo 1
Marke:
DRATEC
Weitere Suchbegriffe: wig schweißdraht 2,4mm, wig schweißdraht, schweißstäbe 2.4mm, Zusatzwerkstoffe, Schweißstäbe, Schweissdraht, 1205750217
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,06*
  
Preis gilt ab 12.500 Kilogramm
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Kilogramm
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Kilogramm
€ 8,39*
€ 9,98
pro Kilogramm
ab 50 Kilogramm
€ 8,02*
€ 9,54
pro Kilogramm
ab 125 Kilogramm
€ 7,27*
€ 8,65
pro Kilogramm
ab 250 Kilogramm
€ 6,59*
€ 7,84
pro Kilogramm
ab 500 Kilogramm
€ 6,38*
€ 7,59
pro Kilogramm
ab 12500 Kilogramm
€ 6,06*
€ 7,21
pro Kilogramm
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.