Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stabelektrode TITAN S E 42 0 RR 12 4x350


Menge:  Kilogramm  
Produktinformationen
Stabelektrode TITAN S E 42 0 RR 12 4x350
Stabelektrode TITAN S E 42 0 RR 12 4x350
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1685253
Herst.-Nr.:
     00.231.403.000
EAN/GTIN:
     4251913301029
Suchbegriffe:
Schweißelektroden
Stabelektroden
stabelektroden citorex 4,0 x 350 ...
schweißelektroden
Normbezeichnung: DIN EN ISO 2560-A: E 42 0 RR 12AWS A 5.1: E 6013niedriglegiert, dick rutilumhülltEigenschaften und Anwendungsgebiete:Elektrode für vielseitigen Einsatz in Industrie und Handwerk · für Verbindungsschweißungen im Fahrzeug-, Behälter-, Kessel-, Rohrleitungs-, Schiff-, Stahl- und Maschinenbau an un- und niedriglegierten Stählen · hervorragende Zündeigenschaften · weicher Lichtbogen · wenig Spritzer · feinschuppiges und glattes Nahtbild · flache Hohlkehlnähte · meist selbstlösende SchlackeGrundwerkstoffe:*allg. Baustähle: S 235 bis S 355Feinkornbaustähle: S 275 bis S 355Schiffbaustähle: A32/36, D32/36, A40, D40Druckbehälterstähle: P 195 bis P 355Rohrstähle: L 210 bis L 360Stahlguss: GE200, GE240, GP 240, G20Mo5, G21Mn5Betonstahl: BSt 420, BSt 500*Umfang der Eignung hinsichtlich besonderer Eigenschaften und Zulassungsumfang prüfenZulassungen: TÜV, DB, CEStromart = - / ~ Schweißposition: PA, PB, PC, PE, PFWeitere technische Eigenschaften:· Inhalt: 85 Stück· Legierung: niedriglegiert
Weitere Informationen:
Gewicht:
4,6 kg
Länge:
350 mm
EN ISO:
E 42 0 RR 12
Ø:
4 mm
Umhüllung:
rutil
Marke:
KJELLBERG
Weitere Suchbegriffe: schweißelektrode fincord, E-Handschweißen, Elektroden, 1205751014
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,42*
  
Preis gilt ab 2.500 Kilogramm
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Kilogramm
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Kilogramm
€ 18,83*
€ 22,41
pro Kilogramm
ab 10 Kilogramm
€ 18,05*
€ 21,48
pro Kilogramm
ab 25 Kilogramm
€ 16,96*
€ 20,18
pro Kilogramm
ab 50 Kilogramm
€ 16,19*
€ 19,27
pro Kilogramm
ab 100 Kilogramm
€ 15,67*
€ 18,65
pro Kilogramm
ab 2500 Kilogramm
€ 13,42*
€ 15,97
pro Kilogramm
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.