Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stabelektrode TITAN S E 42 0 RR 12 2x250


Menge:  Kilogramm  
Produktinformationen
Stabelektrode TITAN S E 42 0 RR 12 2x250
Stabelektrode TITAN S E 42 0 RR 12 2x250
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1685250
Herst.-Nr.:
     00.231.202.000
EAN/GTIN:
     4251913300978
Suchbegriffe:
Schweißelektroden
Stabelektroden
schweißelektroden citorex 2,0x250
schweißelektroden
Normbezeichnung: DIN EN ISO 2560-A: E 42 0 RR 12AWS A 5.1: E 6013niedriglegiert, dick rutilumhülltEigenschaften und Anwendungsgebiete:Elektrode für vielseitigen Einsatz in Industrie und Handwerk · für Verbindungsschweißungen im Fahrzeug-, Behälter-, Kessel-, Rohrleitungs-, Schiff-, Stahl- und Maschinenbau an un- und niedriglegierten Stählen · hervorragende Zündeigenschaften · weicher Lichtbogen · wenig Spritzer · feinschuppiges und glattes Nahtbild · flache Hohlkehlnähte · meist selbstlösende SchlackeGrundwerkstoffe:*allg. Baustähle: S 235 bis S 355Feinkornbaustähle: S 275 bis S 355Schiffbaustähle: A32/36, D32/36, A40, D40Druckbehälterstähle: P 195 bis P 355Rohrstähle: L 210 bis L 360Stahlguss: GE200, GE240, GP 240, G20Mo5, G21Mn5Betonstahl: BSt 420, BSt 500*Umfang der Eignung hinsichtlich besonderer Eigenschaften und Zulassungsumfang prüfenZulassungen: TÜV, DB, CEStromart = - / ~ Schweißposition: PA, PB, PC, PE, PFWeitere technische Eigenschaften:· Inhalt: 192 Stück· Legierung: niedriglegiert
Weitere Informationen:
Gewicht:
1,7 kg
Länge:
250 mm
EN ISO:
E 42 0 RR 12
Ø:
2 mm
Umhüllung:
rutil
Marke:
KJELLBERG
Weitere Suchbegriffe: schweißelektrode fincord, E-Handschweißen, Elektroden, 1205751010
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,70*
  
Preis gilt ab 6.000 Kilogramm
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Kilogramm
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Kilogramm
€ 34,96*
€ 41,60
pro Kilogramm
ab 4 Kilogramm
€ 32,58*
€ 38,77
pro Kilogramm
ab 10 Kilogramm
€ 30,55*
€ 36,35
pro Kilogramm
ab 20 Kilogramm
€ 28,79*
€ 34,26
pro Kilogramm
ab 40 Kilogramm
€ 26,82*
€ 31,92
pro Kilogramm
ab 6000 Kilogramm
€ 23,70*
€ 28,20
pro Kilogramm
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.