Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stabelektrode Thermanit 30/10 W E 29 9 R


Menge:  Kilogramm  
Produktinformationen
Stabelektrode Thermanit 30/10 W E 29 9 R
Stabelektrode Thermanit 30/10 W E 29 9 R
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1685246
Hersteller:
     Böhler Welding
Herst.-Nr.:
     15565
EAN/GTIN:
     4038589155657
Suchbegriffe:
Schweißelektroden
Stabelektroden
stabelektrode 3,2x350 böhler
schweißelektroden böhler
Normbezeichnung:EN ISO 3851-A: E 29 9 R 1 2AWS A5.4: E 312-16(mod.)Wst.-Nr.: 1.4337hochlegiert · rostfrei · rutilEigenschaften und Anwendungsgebiete:rutil umhüllte Stabelektrode für rostfreie Stähle (Nasskorrosion bis 300 °C) · hohe Warmrisssicherheit · gute Zähigkeit bei hoher Streckgrenze · Verbindungen und Auftragungen anartgleichen, artähnlichen Stählen/Stahlgusssorten · zähe Verbindungen an un-/ niedriglegierten Baustählen höherer Festigkeit, an Manganhartstahl und CrNiMn-Stählen, zwischen artverschiedenen Werkstoffen, z. B. zwischen nichtrostenden oder hitzebeständigen und un-/ niedriglegierten Stählen / StahlgusssortenGrundwerkstoffe:DB-zugelassene Grundwerkstoffe / 1.4006 – X10Cr13, 1.3401 – X120Mn12, S235 [St 37], E295 [St 50]Verwendung für Verbindungsschweißungen an bedingt schweißgeeigneten un- und niedrig legierten Stählen höherer FestigkeitEinsatz als spannungsverminderte Pufferlage beim Auftragen an Kalt- und WarmarbeitswerkzeugenWeiteres für Verbindungen an Mn-Hartstahl und Cr-Ni-Mn- Stahl sowie für Mischverbindungen an Stählen unterschiedlicher chemischer Zusammensetzung bzw. FestigkeitZulassungen: DB (30.138.06), CEStromart = DC ( + ) / ACPreise per Kilogramm + des am Tag der Lieferung gültigen Legierungszuschlages per KilogrammWeitere technische Eigenschaften:· Inhalt: 130 Stück· Legierung: hochlegiert
Weitere Informationen:
Gewicht:
4,5 kg
Länge:
350 mm
EN ISO:
E 29 9 R 12
Ø:
3,2 mm
Umhüllung:
rutil
Marke:
BÖHLER
Weitere Suchbegriffe: schweißelektroden, E-Handschweißen, Elektroden, 1205750830
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
130
pro Stück
€ 5,50*
ab € 1,20*
€ 1,55*
Lager 4757
nicht lagernd
5
pro Kilogramm
Frei Haus
ab € 128,87*
€ 162,11*
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Kilogramm
€ 162,11*
€ 192,91
pro Kilogramm
ab 10 Kilogramm
€ 147,34*
€ 175,33
pro Kilogramm
ab 25 Kilogramm
€ 140,09*
€ 166,71
pro Kilogramm
ab 50 Kilogramm
€ 135,24*
€ 160,94
pro Kilogramm
ab 100 Kilogramm
€ 129,49*
€ 154,09
pro Kilogramm
ab 15000 Kilogramm
€ 128,87*
€ 153,36
pro Kilogramm
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Kilogramm
Mindestbestellmenge: 5 Kilogramm ( entspricht € 810,55* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.