Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stabelektrode Phoenix SH Schwarz 3 MK E


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Stabelektrode Phoenix SH Schwarz 3 MK E
Stabelektrode Phoenix SH Schwarz 3 MK E
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1685235
Hersteller:
     Böhler Welding
Herst.-Nr.:
     18492
EAN/GTIN:
     4038589184923
Suchbegriffe:
Schweißelektroden
Stabelektroden
stabelektrode 3,2x350 böhler
schweißelektroden böhler
Normbezeichnung:EN ISO 3580-A: E Mo B 4 2EN ISO 3580-B: E 4918-GEN ISO 2560-A: E 50 4 Mo B 4 2EN ISO 2560-B: E 4918-GAWS A5.5 / SFA-5.5: E7018-GAWS A5.5M: E4918-Gbasisch · warmfestEigenschaften und Anwendungsgebiete:basische Umhüllung · das Schweißgut vom Typ 0.5Mo ist durch ein Gefüge aus azikularem Ferrit und Bainit charakterisiert und eignet sich aufgrund der günstigen mechanischen Eigenschaften für den Einsatz im Schweißzustand sowie nach Wärmebehandlung · das Anwendungsspektrum reicht vom Verbindungsschweißen artgleicher warmfester Stähle und Stahlguss bis hin zum Verbindungsschweißen von hochfesten Bau-, Feinkorn- und Rohrleitungsstählen · Phoenix SH Schwarz 3 MK ist für Auslegungstemperaturen bis 550 ºC im Langzeitbereich zugelassen und zeigt ausgezeichnete Kerbschlagarbeit bei Temperaturen Verarbeitungshinweise:Vorwärmung, Zwischenlagentemperatur und Wärmenachbehandlung sind nach den Erfordernissen des vorliegenden Grundwerkstoffes abzustimmen · als Richtwert kann eine Vorwärmung von 100-250 ºC in Abhängigkeit der Werkstoffdicke empfohlen werden · typische Wärmenachbehandlungstemperaturen liegen im Bereich 520-620 ºCGrundwerkstoffe:artgleiche warmfeste Stähle, Stahlguss, hochfeste Bau-, Feinkorn- und Rohrleitungsstähle16Mo3, 20MnMoNi4-5, 13MnNiMo5-4, 15NiCuMoNb5, 17MnMoV6-4, S235JR-S355JR, S235JO-S355JO, S450JO, S235J2-S355J2, S275N-S460N, S275M-S460M, P235GH-P355GH, P355N, P285NH-P460NH, P195TR1-P265TR1, P195TR2-P265TR2, P195GH-P265GH, L245NB-L415NB, L450QB, L245MB-L485MB, GE200-GE300ASTM A 29 Gr. 1013, 1016, A 106 Gr. C, A, B, A 182 Gr. F1, A 234 Gr. WP1, A 283 Gr. B, C, D, A 335 Gr. P1, A 501 Gr. B, A 533 Gr. B, C, A 510 Gr. 1013, A 512 Gr. 1021, 1026, A 513 Gr. 1021, 1026, A 516 Gr. 70, A 633 Gr. C, A 678 Gr. B, A 709 Gr. 36, 50, A 711 Gr. 1013, API 5 L B, X42, X52, X60, X65, X70Zulassungen: TÜV (00902), DB (10.014.95), DNV, LR, CEStromart = DC ( + )Preise per KilogrammWeitere technische Eigenschaften:· Inhalt: 125 Stück· Legierung: mittellegiert
Weitere Informationen:
Gewicht:
4,3 kg
Länge:
350 mm
EN ISO:
E Mo B 4 2 H5
Ø:
3,2 mm
Umhüllung:
basisch
Marke:
BÖHLER
Weitere Suchbegriffe: schweißelektroden, E-Handschweißen, Elektroden, 1205750829
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
nicht lagernd
4
€ 4,95*
ab € 28,79*
€ 39,75*
5 Tage
5
1
€ 5,50*
ab € 28,9601*
€ 40,7212*
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Packungen
€ 39,75*
€ 47,30
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 37,25*
€ 44,33
pro Packung
ab 8 Packungen
€ 36,87*
€ 43,88
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 36,04*
€ 42,89
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 34,55*
€ 41,11
pro Packung
ab 40 Packungen
€ 34,19*
€ 40,69
pro Packung
ab 80 Packungen
€ 33,48*
€ 39,84
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 28,79*
€ 34,26
pro Packung
1 Packung enthält 130 Stück (ab € 0,22147* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Packungen
Mindestbestellmenge: 4 Packungen ( entspricht € 159,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.