Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stabelektrode OPTIMAL E 42 0 RB 12 3,25x


Menge:  Kilogramm  
Produktinformationen
Stabelektrode OPTIMAL E 42 0 RB 12 3,25x
Stabelektrode OPTIMAL E 42 0 RB 12 3,25x
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1685231
Herst.-Nr.:
     00.400.323.000
EAN/GTIN:
     4251913301258
Suchbegriffe:
Schweißelektroden
Stabelektroden
stabelektroden fincord 3,25x350mm
schweißelektroden
Normbezeichnung:DIN EN ISO 2560-A: E 42 0 RB 12AWS A 5.1: E 6013niedriglegiert, dick rutilbasischumhülltEigenschaften und Anwendungsgebiete:Elektrode zum Schweißen von un- und niedriglegierten Stählen · besonders geeignet für Dünnblechschweißungen sowie Schweißungen an dünnwandigen Rohren und Profilen · feintropfiger, spritzarmer Werkstoffübergang · ergibt sehr feinschuppige Nähte mit kerbfreiem Übergang und leicht lösbarer Schlacke · Lichtbogen ist weich und stabil · Zünden, Wiederzünden und Schweißen ist auch bei niedriger Stromstärke noch gut möglichGrundwerkstoffe:*allg. Baustähle: S 235 bis S 355Feinkornbaustähle: S 275 bis S 355Schiffbaustähle: A, B, D, A32/36, D32/36Druckbehälterstähle: P 195 bis P 355Rohrstähle: L 210 bis L 360Stahlguss: GE200, GE240, GP 240, G20Mo5, G21Mn5Betonstahl: BSt 420, BSt 500*Umfang der Eignung hinsichtlich besonderer Eigenschaften und Zulassungsumfang prüfenZulassungen: BV, DNV, LR, RS, DB, TÜV, CEStromart = - / = + / ~ Schweißposition: PA, PB, PC, PE, PFWeitere technische Eigenschaften:· Inhalt: 146 Stück· Legierung: niedriglegiert
Weitere Informationen:
Gewicht:
4,8 kg
Länge:
350 mm
EN ISO:
E 42 0 RB 12
Ø:
3,25 mm
Umhüllung:
rutilbasisch
Marke:
KJELLBERG
Weitere Suchbegriffe: schweißelektrode citorex e38 2rb, E-Handschweißen, Elektroden, 1205751022
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,67*
  
Preis gilt ab 2.500 Kilogramm
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Kilogramm
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Kilogramm
€ 20,51*
€ 24,41
pro Kilogramm
ab 10 Kilogramm
€ 19,76*
€ 23,51
pro Kilogramm
ab 25 Kilogramm
€ 18,24*
€ 21,71
pro Kilogramm
ab 50 Kilogramm
€ 17,57*
€ 20,91
pro Kilogramm
ab 100 Kilogramm
€ 16,99*
€ 20,22
pro Kilogramm
ab 2500 Kilogramm
€ 14,67*
€ 17,46
pro Kilogramm
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.