Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stabelektrode OPTIMAL E 42 0 RB 12 2x250


Menge:  Kilogramm  
Produktinformationen
Stabelektrode OPTIMAL E 42 0 RB 12 2x250
Stabelektrode OPTIMAL E 42 0 RB 12 2x250
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1685229
Herst.-Nr.:
     00.400.202.000
EAN/GTIN:
     4251913301210
Suchbegriffe:
Schweißelektroden
Stabelektroden
schweißelektroden citorex 2,0x250
schweißelektroden
Normbezeichnung:DIN EN ISO 2560-A: E 42 0 RB 12AWS A 5.1: E 6013niedriglegiert, dick rutilbasischumhülltEigenschaften und Anwendungsgebiete:Elektrode zum Schweißen von un- und niedriglegierten Stählen · besonders geeignet für Dünnblechschweißungen sowie Schweißungen an dünnwandigen Rohren und Profilen · feintropfiger, spritzarmer Werkstoffübergang · ergibt sehr feinschuppige Nähte mit kerbfreiem Übergang und leicht lösbarer Schlacke · Lichtbogen ist weich und stabil · Zünden, Wiederzünden und Schweißen ist auch bei niedriger Stromstärke noch gut möglichGrundwerkstoffe:*allg. Baustähle: S 235 bis S 355Feinkornbaustähle: S 275 bis S 355Schiffbaustähle: A, B, D, A32/36, D32/36Druckbehälterstähle: P 195 bis P 355Rohrstähle: L 210 bis L 360Stahlguss: GE200, GE240, GP 240, G20Mo5, G21Mn5Betonstahl: BSt 420, BSt 500*Umfang der Eignung hinsichtlich besonderer Eigenschaften und Zulassungsumfang prüfenZulassungen: BV, DNV, LR, RS, DB, TÜV, CEStromart = - / = + / ~ Schweißposition: PA, PB, PC, PE, PFWeitere technische Eigenschaften:· Inhalt: 192 Stück· Legierung: niedriglegiert
Weitere Informationen:
Gewicht:
1,7 kg
Länge:
250 mm
EN ISO:
E 42 0 RB 12
Ø:
2 mm
Umhüllung:
rutilbasisch
Marke:
KJELLBERG
Weitere Suchbegriffe: schweißelektrode citorex e38 2rb, Elektroden, E-Handschweißen, 1205751020
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 27,07*
  
Preis gilt ab 1.000 Kilogramm
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Kilogramm
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Kilogramm
€ 38,94*
€ 46,34
pro Kilogramm
ab 4 Kilogramm
€ 36,62*
€ 43,58
pro Kilogramm
ab 10 Kilogramm
€ 34,55*
€ 41,11
pro Kilogramm
ab 20 Kilogramm
€ 32,68*
€ 38,89
pro Kilogramm
ab 40 Kilogramm
€ 31,63*
€ 37,64
pro Kilogramm
ab 1000 Kilogramm
€ 27,07*
€ 32,21
pro Kilogramm
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.