Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stabelektrode MoB E Mo B 42 4x350mm KJEL


Menge:  Kilogramm  
Produktinformationen
Stabelektrode MoB E Mo B 42 4x350mm KJEL
Stabelektrode MoB E Mo B 42 4x350mm KJEL
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1685228
Herst.-Nr.:
     00.470.403.000
EAN/GTIN:
     4251913301418
Suchbegriffe:
Schweißelektroden
Stabelektroden
stabelektroden 4,0 x 350
schweißelektroden
Normbezeichnung:DIN EN ISO 3580-A: E Mo B 42AWS A 5.5: E 7018-A1basischumhüllt für warmfeste StähleEigenschaften und Anwendungsgebiete:Elektrode mit 0,4 % Mo im reinen Schweißgut · besonders geeigent für Stahl 16Mo3, für Kessel-, Behälter- und Rohrleitungsbau bei Betriebstemperaturen bis 520 °CGrundwerkstoffe:*allg. Baustähle: S 235 bis S 355Feinkornbaustähle: S 275 bis S 460Druckbehälterstähle: P 195 bis P 460, 16 Mo 3Rohrstähle: L 210 bis L 450Stahlguss: GE200, GE240, GP 240, G20Mo5*Umfang der Eignung hinsichtlich besonderer Eigenschaften und Zulassungsumfang prüfenZulassungen: TÜV, CEStromart = + Schweißposition: PA, PB, PC, PE, PFWeitere technische Eigenschaften:· Inhalt: 90 Stück
Weitere Informationen:
Gewicht:
4,7 kg
Länge:
350 mm
EN ISO:
E Mo B 42
Ø:
4 mm
Umhüllung:
basisch
Marke:
KJELLBERG
Weitere Suchbegriffe: stabelektroden cromo, E-Handschweißen, Elektroden, 1205751072
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,42*
  
Preis gilt ab 2.500 Kilogramm
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Kilogramm
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Kilogramm
€ 28,10*
€ 33,44
pro Kilogramm
ab 10 Kilogramm
€ 27,22*
€ 32,39
pro Kilogramm
ab 25 Kilogramm
€ 25,28*
€ 30,08
pro Kilogramm
ab 50 Kilogramm
€ 23,43*
€ 27,88
pro Kilogramm
ab 100 Kilogramm
€ 22,67*
€ 26,98
pro Kilogramm
ab 2500 Kilogramm
€ 20,42*
€ 24,30
pro Kilogramm
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.