Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stabelektrode FOX Yellow E 38 2 RB 12 5x


Menge:  Kilogramm  
Produktinformationen
Stabelektrode FOX Yellow E 38 2 RB 12 5x
Stabelektrode FOX Yellow E 38 2 RB 12 5x
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1685208
Hersteller:
     Böhler Welding
Herst.-Nr.:
     18947
EAN/GTIN:
     4038588189479
Suchbegriffe:
Schweißelektroden
Stabelektroden
schweißelektroden böhler 5x450
schweißelektroden böhler
Normbezeichnung:EN ISO 2560-A: E 38 2 RB 1 2EN ISO 2560-B: E 4303 AUAWS A5.1: E6013AWS A5.1M: E4313unlegiert · rutil-basischEigenschaften und Anwendungsgebiete:ausgezeichnete Klettereigenschaften · leichte Handhabung in Zwangslagen · besonders geeignet für röntgensauberes Schweißen von Rohrrundnähten · auch bei engen Luftspalten ein gutes,porenfreies Durchschweißen · einsetzbar im Rohrleitungs-, Kessel-, Behälter-, Stahl- und Schiffbau.Grundwerkstoffe:S235JRG2 - S355J2Schiffbaustähle Zul.-Grad 3Druckbehälterstähle P235GH, P265GH, P295GH,ASTM A36 u. A53 Gr. alle, A106 Gr. A, B, C, A135 Gr. A, B, A283 Gr. A, B, C, D, A366, A285 Gr. A, B, C, A500 Gr. A, B, C, A570 Gr. 30, 33, 36, 40, 45, A607 Gr. 45, A668 Gr. A, B,A907 Gr. 30, 33, 36, 40, A935 Gr. 45, A936 Gr. 50, API 5 L Gr. B, X42 - X52Zulassungen: TÜV (01591), DB (10.014.56), ABS, BV, DNV, LR, CEStromart = DC ( – ) ACPreise per KilogrammWeitere technische Eigenschaften:· Inhalt: 60 Stück· Legierung: unlegiert
Weitere Informationen:
Gewicht:
6,2 kg
Länge:
450 mm
EN ISO:
E 38 2 RB 12
Ø:
5 mm
Umhüllung:
rutilbasisch
Marke:
BÖHLER
Weitere Suchbegriffe: schweißelektroden, E-Handschweißen, Elektroden, 1205750807
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
nicht lagernd
6
pro Kilogramm
€ 4,95*
ab € 19,20*
€ 27,27*
15 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 5,50*
ab € 42,4902*
€ 58,9404*
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Kilogramm
€ 27,27*
€ 32,45
pro Kilogramm
ab 10 Kilogramm
€ 26,29*
€ 31,29
pro Kilogramm
ab 12 Kilogramm
€ 25,76*
€ 30,65
pro Kilogramm
ab 20 Kilogramm
€ 24,69*
€ 29,38
pro Kilogramm
ab 30 Kilogramm
€ 23,92*
€ 28,46
pro Kilogramm
ab 60 Kilogramm
€ 23,42*
€ 27,87
pro Kilogramm
ab 120 Kilogramm
€ 22,67*
€ 26,98
pro Kilogramm
ab 3000 Kilogramm
€ 19,20*
€ 22,85
pro Kilogramm
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Kilogramm
Mindestbestellmenge: 6 Kilogramm ( entspricht € 163,62* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.