Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stabelektrode FOX SAS 4-A E 19 12 3 Nb R


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Stabelektrode FOX SAS 4-A E 19 12 3 Nb R
Stabelektrode FOX SAS 4-A E 19 12 3 Nb R
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1685205
Hersteller:
     Böhler Welding
Herst.-Nr.:
     68314
EAN/GTIN:
     4038589683143
Suchbegriffe:
Schweißelektroden
Stabelektroden
stabelektroden 4,0 x 350
schweißelektroden böhler
Normbezeichnung:EN 1600: E 19 12 3 Nb R 3 2AWS A5.4: E 318-17Wst.-Nr. 1.4576hochlegiert, rutilumhülltEigenschaften und Anwendungsgebiete:nichtrostend · IK-beständig (Naßkorrosion bis 400 °C) · korrosionsbeständig wie artgleiche CrNiMo-Stähle · Verbindungen und Auftragungen an artgleichen und artähnlichen -stabilisierten und nichtstabilisierten- austenitischen CrNi(N)- und CrNiMo(N)-Stählen/StahlgusssortenGrundwerkstoffe:TÜV-eignungsgeprüfter Grundwerkstoff1.4583 - X10CrNiMoNb 18-12, AISI 316L, 316Ti, 316CbGefüge:Austenit mit FerritanteilZulassungen: TÜV (Kennblatt Nr. 00607) / DB (Zulassungs-Nr. 30.132.09), ControiasStromart = + / ~Preise per Kilogramm + des am Tag der Lieferung gültigen Legierungszuschlages per KilogrammWeitere technische Eigenschaften:· Inhalt: 85 Stück· Legierung: hochlegiert
Weitere Informationen:
Gewicht:
4,5 kg
Länge:
350 mm
EN ISO:
E 19 12 3 Nb R 3 2
Ø:
4 mm
Umhüllung:
rutil
Marke:
BÖHLER
Weitere Suchbegriffe: schweißelektroden, E-Handschweißen, Elektroden, 1205750826
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,90*
ab € 50,96005*
€ 70,21*
Lager 4757
nicht lagernd
5
Frei Haus
ab € 71,78*
€ 93,64*
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Packungen
€ 93,64*
€ 111,43
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 90,27*
€ 107,42
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 87,50*
€ 104,13
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 85,66*
€ 101,94
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 82,90*
€ 98,65
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 71,78*
€ 85,42
pro Packung
1 Packung enthält 85 Stück (ab € 0,84448* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Packungen
Mindestbestellmenge: 5 Packungen ( entspricht € 468,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.