Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stabelektrode FOX SAS 4-A E 19 12 3 Nb R


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Stabelektrode FOX SAS 4-A E 19 12 3 Nb R
Stabelektrode FOX SAS 4-A E 19 12 3 Nb R
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1685204
Hersteller:
     Böhler Welding
Herst.-Nr.:
     68315
EAN/GTIN:
     4038589683150
Suchbegriffe:
Schweißelektroden
Stabelektroden
stabelektrode 3,2x350 böhler
schweißelektroden böhler
Normbezeichnung:EN 1600: E 19 12 3 Nb R 3 2AWS A5.4: E 318-17Wst.-Nr. 1.4576hochlegiert, rutilumhülltEigenschaften und Anwendungsgebiete:nichtrostend · IK-beständig (Naßkorrosion bis 400 °C) · korrosionsbeständig wie artgleiche CrNiMo-Stähle · Verbindungen und Auftragungen an artgleichen und artähnlichen -stabilisierten und nichtstabilisierten- austenitischen CrNi(N)- und CrNiMo(N)-Stählen/StahlgusssortenGrundwerkstoffe:TÜV-eignungsgeprüfter Grundwerkstoff1.4583 - X10CrNiMoNb 18-12, AISI 316L, 316Ti, 316CbGefüge:Austenit mit FerritanteilZulassungen: TÜV (Kennblatt Nr. 00607) / DB (Zulassungs-Nr. 30.132.09), ControiasStromart = + / ~Preise per Kilogramm + des am Tag der Lieferung gültigen Legierungszuschlages per KilogrammWeitere technische Eigenschaften:· Inhalt: 120 Stück· Legierung: hochlegiert
Weitere Informationen:
Gewicht:
4,2 kg
Länge:
350 mm
EN ISO:
E 19 12 3 Nb R 3 2
Ø:
3,2 mm
Umhüllung:
rutil
Marke:
BÖHLER
Weitere Suchbegriffe: schweißelektroden, E-Handschweißen, Elektroden, 1205750825
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
nicht lagernd
4
Frei Haus
ab € 75,08*
€ 103,74*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,90*
ab € 80,4804*
€ 105,6204*
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Packungen
€ 103,74*
€ 123,45
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 98,23*
€ 116,89
pro Packung
ab 8 Packungen
€ 96,27*
€ 114,56
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 94,20*
€ 112,10
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 91,32*
€ 108,67
pro Packung
ab 40 Packungen
€ 89,40*
€ 106,39
pro Packung
ab 80 Packungen
€ 86,51*
€ 102,95
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 75,08*
€ 89,35
pro Packung
1 Packung enthält 120 Stück (ab € 0,62567* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Packungen
Mindestbestellmenge: 4 Packungen ( entspricht € 414,96* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.