Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stabelektrode Finox 4829 AC E 22 12 R 32


Menge:  Kilogramm  
Produktinformationen
Stabelektrode Finox 4829 AC E 22 12 R 32
Stabelektrode Finox 4829 AC E 22 12 R 32
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1685192
Herst.-Nr.:
     00.717.250.000
EAN/GTIN:
     4251913303108
Suchbegriffe:
Schweißelektroden
Stabelektroden
schweisselektrode 2.5x300
schweißelektroden
Normbezeichnung:DIN EN ISO 3581-A E 22 12 R 32AWS A 5.4: ~ E 309-17Werkstoff-Nr.: 1.4829 hochlegiert, rutilumhüllt, kernstablegiert, hitzebeständigEigenschaften und Anwendungsgebiete:Elektrode für Verbindungsschweißungen und Auftragungen an artgleichen oder artähnlichen, hitzebeständigen Stählen und Stahlgusssorten bis 950ºC · besonders für den Stahl X 15 CrNiSi20 12 (1.4828) geeignetGrundwerkstoffe:*1.4710 G X 30 CrSi 71.4713 X 10 Cr AISi 71.4724 X 10 Cr AISi 131.4740 GX 40 CrSi 171.4742 X 10 Cr AISi 181.4826 GX 40 CrNiSi 22-101.4828 X 15 CrNiSi 20-121.4833 X 12 CrNi 23-131.4878 X 8 CrNiTi 18-10AISI 309*Umfang der Eignung hinsichtlich besonderer Eigenschaften und Zulassungsumfang prüfenZulassungen: -Stromart = + / ~Schweißposition: PA, PB, PC, PE, PFWeitere technische Eigenschaften:· Inhalt: 222 Stück· Legierung: hochlegiert
Weitere Informationen:
Gewicht:
4 kg
Länge:
300 mm
EN ISO:
E 22 12 R 32
Ø:
2,5 mm
Umhüllung:
rutil
Marke:
KJELLBERG
Weitere Suchbegriffe: schweißelektroden e19 9 nb r, E-Handschweißen, Elektroden, 1205751165
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 55,63*
  
Preis gilt ab 2.000 Kilogramm
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Kilogramm
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Kilogramm
€ 74,90*
€ 89,13
pro Kilogramm
ab 8 Kilogramm
€ 71,07*
€ 84,57
pro Kilogramm
ab 20 Kilogramm
€ 63,65*
€ 75,74
pro Kilogramm
ab 40 Kilogramm
€ 59,81*
€ 71,17
pro Kilogramm
ab 80 Kilogramm
€ 57,88*
€ 68,88
pro Kilogramm
ab 2000 Kilogramm
€ 55,63*
€ 66,20
pro Kilogramm
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.