Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stabelektrode FINOX 4430 AC E 19 12 3 L


Menge:  Kilogramm  
Produktinformationen
Stabelektrode FINOX 4430 AC E 19 12 3 L
Stabelektrode FINOX 4430 AC E 19 12 3 L
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1685188
Herst.-Nr.:
     00.703.504.000
EAN/GTIN:
     4251913302743
Suchbegriffe:
Schweißelektroden
Stabelektroden
stabelektrode 5 x 450 mm
schweißelektroden
Normbezeichnung:DIN EN ISO 3581-A: E 19 12 3 L R12AWS A 5.4: E 316 L-16Werkstoff-Nr.: 1.4430hochlegiert, rutilumhülltEigenschaften und Anwendungsgebiete:Elektrode für Verbindungsschweißungen an niedriggekohlten, nichtstabilisierten und stabilisierten, austenitischen, chemisch beständigen CrNiMo-Stählen bei Betriebstemperaturen bis 400 °C · für legierungsähnliche PlattierungenGrundwerkstoffe:*1.4401 X 5 CrNiMo 17-12-21.4404 X 2 CrNiMo 17-12-21.4406 X 2 CrNiMoN 17-11-21.4408 GX 5 CrNiMo 19-11-21.4409 GX 2 CrNiMo 19-11-21.4429 X 2 CrNiMoH 17-13-31.4435 X 2 CrNiMo 18-14-31.4436 X 3 CrNiMo 17-13-31.4571 X 6 CrNiMoTi 17-12-21.4580 X 6 CrNiMoNb 17-12-2AISI 316, AISI 316 L, AISI 316Cb, AISI 316Ti*Umfang der Eignung hinsichtlich besonderer Eigenschaften und Zulassungsumfang prüfenZulassungen: DB, TÜV, CEStromart = + / ~Schweißposition: PA, PB, PC, PE, PFWeitere technische Eigenschaften:· Inhalt: 55 Stück· Legierung: hochlegiert
Weitere Informationen:
Gewicht:
6 kg
Länge:
450 mm
EN ISO:
E 19 12 3 L R 12
Ø:
5 mm
Umhüllung:
rutil
Marke:
KJELLBERG
Weitere Suchbegriffe: schweißelektroden supranox, Elektroden, E-Handschweißen, 1205751116
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 47,14*
  
Preis gilt ab 3.000 Kilogramm
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Kilogramm
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Kilogramm
€ 61,77*
€ 73,51
pro Kilogramm
ab 12 Kilogramm
€ 60,17*
€ 71,60
pro Kilogramm
ab 30 Kilogramm
€ 53,63*
€ 63,82
pro Kilogramm
ab 60 Kilogramm
€ 51,34*
€ 61,09
pro Kilogramm
ab 120 Kilogramm
€ 49,69*
€ 59,13
pro Kilogramm
ab 3000 Kilogramm
€ 47,14*
€ 56,10
pro Kilogramm
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.