Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stabelektrode FINOX 4370 AC E 18 8 Mn R


Menge:  Kilogramm  
Produktinformationen
Stabelektrode FINOX 4370 AC E 18 8 Mn R
Stabelektrode FINOX 4370 AC E 18 8 Mn R
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1685181
Herst.-Nr.:
     00.721.250.000
EAN/GTIN:
     4251913303146
Suchbegriffe:
Schweißelektroden
Stabelektroden
schweisselektrode 2.5x300
schweißelektroden
Normbezeichnung:DIN EN ISO 3581-A: E 18 8 Mn R12AWS A 5.4: E 307-16Werkstoff-Nr.: 1.4370hochlegiert, rutilumhüllt, kernstablegiert, Schwarz-Weiß VerbindungenEigenschaften und Anwendungsgebiete:Elektrode für Verbindungsschweißungen zwischen un- und niedriglegierten Stählen mit hochlegierten Stählen, Stahlgusssorten · für Austenit-Ferrit-Verbindungen bei Betriebstemperaturen bis 300 °C · zum Schweißen hoch C-haltiger und schwer schweißbarer Stähle sowie austenitischer Hartmanganstähle · zum Schweißen von Pufferlagen und für verschleißfeste Auftragungen bei kaltverfestigender Schlag-, Druck- und Rollbeanspruchung · das Schweißgut ist vollaustenitisch, korrosionsbeständig, zunderbeständig bis 850°, sowie kaltverfestigungsfähig bis zu einer Härte von ca. 350 HBZulassungen: DB, TÜV, CEStromart = + / ~Schweißposition: PA, PB, PC, PE, PFWeitere technische Eigenschaften:· Inhalt: 217 Stück· Legierung: hochlegiert
Weitere Informationen:
Gewicht:
4 kg
Länge:
300 mm
EN ISO:
E 18 8 Mn R 12
Ø:
2,5 mm
Umhüllung:
rutil
Marke:
KJELLBERG
Weitere Suchbegriffe: schweißelektroden e19 9 nb r, E-Handschweißen, Elektroden, 1205751150
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 50,31*
  
Preis gilt ab 2.000 Kilogramm
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Kilogramm
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Kilogramm
€ 67,81*
€ 80,69
pro Kilogramm
ab 8 Kilogramm
€ 64,20*
€ 76,40
pro Kilogramm
ab 20 Kilogramm
€ 58,89*
€ 70,08
pro Kilogramm
ab 40 Kilogramm
€ 54,17*
€ 64,46
pro Kilogramm
ab 80 Kilogramm
€ 52,43*
€ 62,39
pro Kilogramm
ab 2000 Kilogramm
€ 50,31*
€ 59,87
pro Kilogramm
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.