Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schweißkabel Kabel-Ø 50 mm² L.50m schwar


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Schweißkabel Kabel-Ø 50 mm² L.50m schwar
Schweißkabel Kabel-Ø 50 mm² L.50m schwar
Artikel-Nr.:
     4757-1685081
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     15.01.033501
EAN/GTIN:
     4033072008229
Suchbegriffe:
Schweißkabel
Schweißleitung
schweißkabel
schwarz · Gummi · H01N2-D · endlos · Lieferung als BundWeitere technische Eigenschaften:· Länge: 50m· Farbe: schwarz
Weitere Informationen:
Kabel-Ø:
50 mm²
Ausführung:
Gummi H01N2-D
Weitere Suchbegriffe: Elektrodenhalter, Kupferleitung, Masseklemme, Kupferkabel, 1206760228
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 9,33*
€ 14,01*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 9,53*
€ 14,08*
2 Tage
37
€ 4,95*
ab € 11,31*
€ 16,56*
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 14,01*
€ 16,67
pro Meter
ab 2 Meter
€ 13,63*
€ 16,22
pro Meter
ab 5 Meter
€ 12,72*
€ 15,14
pro Meter
ab 10 Meter
€ 12,10*
€ 14,40
pro Meter
ab 20 Meter
€ 11,50*
€ 13,69
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 9,33*
€ 11,10
pro Meter
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.