Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schweißkabel Kabel-Ø 25 mm² L.100m schwa


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Schweißkabel Kabel-Ø 25 mm² L.100m schwa
Schweißkabel Kabel-Ø 25 mm² L.100m schwa
Artikel-Nr.:
     4757-1685079
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     15.01.033251
EAN/GTIN:
     4033072008205
Suchbegriffe:
Schweißkabel
Schweißleitung
schweißkabel
schwarz · Gummi · H01N2-D · endlos · Lieferung als BundWeitere technische Eigenschaften:· Länge: 100m· Farbe: schwarz
Weitere Informationen:
Kabel-Ø:
25 mm²
Ausführung:
Gummi H01N2-D
Weitere Suchbegriffe: Elektrodenhalter, Kupferkabel, Kupferleitung, Masseklemme, 1206760226
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 4,60*
€ 7,21*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 4,69*
€ 7,24*
2 Tage
20
€ 8,95*
ab € 5,62*
€ 8,40*
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 7,21*
€ 8,58
pro Meter
ab 2 Meter
€ 7,13*
€ 8,48
pro Meter
ab 5 Meter
€ 6,62*
€ 7,88
pro Meter
ab 10 Meter
€ 6,26*
€ 7,45
pro Meter
ab 20 Meter
€ 5,87*
€ 6,99
pro Meter
ab 50 Meter
€ 5,68*
€ 6,76
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 4,60*
€ 5,47
pro Meter
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.