Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hochvakuumabsauganlage Dusty Evo Filterp


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hochvakuumabsauganlage Dusty Evo Filterp
Hochvakuumabsauganlage Dusty Evo Filterp
Logo
Detailbild
Detailbild
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4757-1684382
Hersteller:
     Kemper
Herst.-Nr.:
     63200
EAN/GTIN:
     4250616431385
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Rauchgas-Absaugbrenner
Schweißrauch
Absauganlagen
Hochvakuumabsauganlagen
hohe Absaugleistung dank zwei Hochleistungsturbinen · bester Gesundheitsschutz für Mitarbeiter durch den Einsatz von KemTex® ePTFE Filterpatronen mit Oberflächenfiltration · einfache Transportmöglichkeit auf Baustellen und in engen Räumen dank großem Bügelgriff, seitlichen Griffmulden und komfortabler Räder · mobil einsetzbar aufgrund geringen Gewichts · optimale Anpassung an den Schweißprozess durch stufenlose Saugleistungsregulierung · Abreinigungsfilter, manuell · Anzeige für erforderliche Abreinigung · KemTex® ePTFE Filterpatrone · tragbar und fahrbar · Absaugleistung stufenlos regelbar · 6 Liter Staubsammelbehälter · Start-Stopp-Automatik · Werkzeugschale mit Cup Holder · Saugschlauch · Schlitzdüse · Trichterdüse · Anschlussstutzen für Schweißpistolen · Anwendung: geringe bis mittlere Rauch-/Staubmengen, sporadischer Einsatz, Düsen-, Trichter- und Brennerabsaugung, Reparaturarbeiten, wechselnde ArbeitsplätzeWeitere technische Eigenschaften:· Motorleistung: 1,6kW· Netzspannung: 230 V / 50 Hz
Weitere Informationen:
Ausführung:
manuelle Abreinigung
Filtertyp:
Filterpatrone
Absaugleistung:
260 m³/h
Marke:
KEMPER
Weitere Suchbegriffe: 1203730580
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.445,03*
€ 1.616,22*
Lager 4757
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.600,56*
€ 1.833,55*
1 Tag
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.674,36*
€ 1.842,45*
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.833,55*
€ 2.181,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.787,04*
€ 2.126,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.701,72*
€ 2.025,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.641,37*
€ 1.953,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1.606,82*
€ 1.912,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.600,56*
€ 1.904,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kemper
1090432
ab € 131,81*
Zubehör
Kemper
93070006
ab € 210,53*
Zubehör
Kemper
93070004
ab € 54,11*
Zubehör
Kemper
93070005
ab € 109,05*
Zubehör
Kemper
2320008
ab € 132,19*
Zubehör
Kemper
2320009
ab € 142,44*
Zubehör
Kemper
2320010
ab € 140,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.