Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hochvakuumabsauganlage Dusty Evo Filterpatrone manuelle Abreinigung KEMPER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1319-1203730580
Hersteller:
     Kemper
Herst.-Nr.:
     63200
EAN/GTIN:
     4250616431385
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Absauganlagen
Hochvakuumabsauganlagen
Rauchgas-Absaugbrenner
Schweißrauch
hohe Absaugleistung dank zwei Hochleistungsturbinen · bester Gesundheitsschutz für Mitarbeiter durch den Einsatz von KemTex® ePTFE Filterpatronen mit Oberflächenfiltration · einfache Transportmöglichkeit auf Baustellen und in engen Räumen dank großem Bügelgriff, seitlichen Griffmulden und komfortabler Räder · mobil einsetzbar aufgrund geringen Gewichts · optimale Anpassung an den Schweißprozess durch stufenlose Saugleistungsregulierung · Abreinigungsfilter, manuell · Anzeige für erforderliche Abreinigung · KemTex® ePTFE Filterpatrone · tragbar und fahrbar · Absaugleistung stufenlos regelbar · 6 Liter Staubsammelbehälter · Start-Stopp-Automatik · Werkzeugschale mit Cup Holder · Saugschlauch · Schlitzdüse · Trichterdüse · Anschlussstutzen für Schweißpistolen · Anwendung: geringe bis mittlere Rauch-/Staubmengen, sporadischer Einsatz, Düsen-, Trichter- und Brennerabsaugung, Reparaturarbeiten, wechselnde Arbeitsplätze Weitere technische Eigenschaften: · Motorleistung: 1,6kW · Netzspannung: 230 V / 50 Hz
Weitere Informationen:
Ausführung:
manuelle Abreinigung
Filtertyp:
Filterpatrone
Absaugleistung:
260 m³/h
Marke:
KEMPER
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.450,78*
€ 1.599,37*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.598,63*
€ 1.814,88*
Lager 1319
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.666,21*
€ 1.823,71*
Preise: Lager 1319
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.823,71*
€ 2.170,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.796,95*
€ 2.138,37
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.770,00*
€ 2.106,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.700,45*
€ 2.023,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.683,24*
€ 2.003,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.666,21*
€ 1.982,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 1319
Versand: Lager 1319
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 15,00*
€ 4,95*
ab € 650,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1319
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kemper
1090432
ab € 130,85*
Zubehör
Kemper
93070006
ab € 210,83*
Zubehör
Kemper
93070004
ab € 54,12*
Zubehör
Kemper
93070005
ab € 108,98*
Zubehör
Kemper
2320008
ab € 132,17*
Zubehör
Kemper
2320009
ab € 141,53*
Zubehör
Kemper
2320010
ab € 140,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.