| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1684141 Herst.-Nr.: PC0780846 EAN/GTIN: 8592346707252 |
| |
|
| | |
| nach DIN EN ISO 2503 · Anschluss nach DIN 477 · 1-stufig · vollumfaste Manometerschutzkappe · Absperrventil für kurzzeitige Betriebsunterbrechung · erhöhter Schutz vor Feuchtigkeit · SicherheitsventilBedienungsanleitung über QR-Code scannbar Weitere Informationen: | | Gasart: | Wasserstoff | Eingangsdruck: | 200 bar | Durchflussleistung max.: | 30 l/min | Flaschenanschluss: | W 21,8 x 1/14? LH | Ausgangsanschluss: | G 3/8? LH | Marke: | GCE |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 108,86* | € 135,14* | | | | Lager 4757 | | | | | | € 4,95* | ab € 126,81* | € 157,98* | | | | | | 5 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 130,12* | € 158,78* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|