| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1683814 Herst.-Nr.: 48422411 EAN/GTIN: 4251435509514 |
| |
|
| | |
| Normbezeichnung:ISO 14343-A: G/W 2520ISO 14343-B: SS 310Werkstoff-Nr.: 1.4842AWS-Bezeichnung: ER 310Eigenschaften und Anwendungsgebiete:Verbindungsschweißen von nichtrostenden und hitzebeständigen Stählen und Stahlgußsorten · zunderbeständig bis 1200 °C · hochleg. TIG-StäbeGrundwerkstoffe:1.4832, 1.4837, 1.4840, 1.4841, 1.4845, 1.4846, 1.4713, 1.4742, 1.4762Zulassungen auf AnfrageWeitere technische Eigenschaften:· Stablänge: 1000mm Weitere Informationen: | | Ø: | 2,4 mm | Werkstoffnummer: | W-1.4842 | Marke: | DRATEC |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4757 | | | | | | € 4,95* | ab € 83,52* | € 114,91* | | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 93,21* | € 116,04* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 5 Kilogramm (ab € 16,704* pro Kilogramm) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|